こんなお得な商品も!
防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ペットと人のライフスタイルの融合をテーマとした、飼い主とペットが一緒に楽しめ・使える、双方の気持ちに寄り添った新しい形のペット用ブランドです。家具屋ならではの視点で開発されたペット用品。ペットだけでなく人が一緒に使う事ことも配慮した使いやすさとお部屋にマッチするデザインでちょっとだけユーモアをプラスできるアイテムを作っています。家にいる時間はペットが家族の誰よりも長い時間を過ごす。だからこそ家族の一員であるペットに快適に過ごしてもらいたいという想いを込めています。ペットと人が一緒に楽しめ・使える双方の気持ちに寄り添った商品で、スケートプレートは遊び心くすぐるエサ皿となっています。スケボーが得意なワンちゃんや、スケートボーダーの飼い主さんに大人気。ナチュラルとブラックの2種類があり、どちらもデザイン性が高く、お部屋のアクセントになるアイテムです。タイヤは回らないようしっかりとネジで固定しているので動かず安心です。お皿は取り外し可能です。
材質天然木化粧繊維版(ホワイトアッシュ)、ステンレス、スチール
材質(表面)再生PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.6
グリーン購入法適合
高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。
厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。
尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。
用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。
材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
アズワン品番64-5169-06
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
手のひらサイズの小鳥たちがお家を愛らしく彩る。自由に飾れる3羽セットのオーナメント。
用途お庭にも、お部屋にも。
材質ポリレジン・ラバー・麻
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×85/100×65×75/65×100×85
アズワン品番64-9648-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。
タイプ組立式
充電池タイプリチウム電池
充電池電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2000
ソーラーパネル種類STM-250PA
仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。
別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプター
コード長さ(m)約5
材質ポリレジン
幅(mm)440
質量(g)8.3
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
2液混合型
5分硬化開始
耐久性
耐水性
充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に
アクセサリーや模型の制作と補修
家具・置物の補修
電化製品・日用品の補修
スポーツ用品・レジャー用品の修理
色淡色半透明
成分エポキシ樹脂系
混合比主剤:硬化剤=1:1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
「Melange collection(メランジェコレクション)」の毛糸のオーナメント。
可愛らしく温もりのあるアイテムは1点1点が手作りのフェアトレード商品です。
毛糸で編みこまれていて、触り心地はとってもモコモコ。
手編みならではの素朴な温かさのあるオーナメントたちは、ツリーをはじめバスケットや植物などの小物たちと一緒に飾り付けてもかわいらしい空間を演出をしてくれます。
毛糸のオーナメントは落として壊れてしまう心配も無いので、小さなお子さんがいても安心して飾り付けができます。
これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
厚さ(mm)下刃:1
1個
¥9,890
税込¥10,879
6日以内出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード