22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
若干湾曲したバックルは犬の首輪などに最適です。
材質ナイロン テープ幅(mm)(通し)20 色番BK
1セット(50個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1セット(50個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。 付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。 わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。 ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。 首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。 丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。 鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。 ※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。
セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間 長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず) 首廻り(cm)約35まで
1袋
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

Richell(リッチェル)木製犬舎
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。 砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。 三重構造の屋根 アスファルトルーフィング (防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。 脚部カバー付き 地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる! スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。 お手入れ簡単なトレー付き 取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。 取り出し用窓付き サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。 設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。 すっきり省スペースタイプ 高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。 場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。 ゆったり広々タイプ 小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。 高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用 ワイド:小型犬・中型犬用 付属品ペット用スライドレギュラートレー 材質天然木、スチール、ABS樹脂、他 調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。 約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。
用途犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避 有効期間6カ月 適合生後3カ月未満の幼犬又は幼猫
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。 DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合超小型犬~中型犬用 材質ポリプロピレン
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質ポリ樹脂 仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg)約3 電源単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×465
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ユタカメイクパラメイトロープ
エコ商品
ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。
用途手芸、各種結束 引張強度(kN[kgf])約2.45(250) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋リード線
エコ商品
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム 2面縦
大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。「ディスプレイフレーム」は軽量設計の2面フレームで、片面に簡単組立式の紙製BOXをセットするだけ。工夫次第で素敵なディスプレイになります。カラーはホワイトとブラウンの2色。
寸法(mm)台紙窓抜き:96×140 サイズ2L 質量(g)386 外寸法(mm)額縁:304(片面150)×220 台紙Vカット1mm 画面寸法(mm)117×168
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX
大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。「ディスプレイBOX」は前面はマグネット式、背面は通常のトンボ式裏板で、どちらも簡単に外せるのでセットやアレンジが簡単です。艶消し塗装にすることで、上品で落ち着いた印象のホワイトとブラウンの2色。
寸法(mm)台紙窓抜き:80×80 サイズ2L 質量(g)380 外寸法(mm)額縁:195×145×92 台紙Vカット1mm 画面寸法(mm)171×126
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)