レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。
外側にはる場合はコーティングをしてください。
レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。
このシールは極薄の素材を使用しています。
粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。
ピンセットをご利用してください。
1枚
¥829
税込¥912
4日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 奉納正一位稲荷大明神
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
左右ヒネリで魚体に直角に深掛り。左右にひねった鈎が立体的に広範囲を攻める。右ヒネリ(茶)、左ヒネリ(黒)で分包
形態バラ
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
広範囲を攻める!左・右ヒネリの鈎を、左ヒネリ→右ヒネリ→左ヒネリ、もしくは右ヒネリ→左ヒネリ→右ヒネリと左右に広がるように仕上げ、掛かる範囲を拡げた。
形態仕掛
外しやすく、脱着簡単!つまみ糸付チチワ仕様!!。持ちやすく打ちやすい狐型。フロロチチワと半スレでトラブル激減!
形態バラ
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
昆布・鰹節・雑節・煮干のだしを利かせた関西風つゆに、コシのあるうどん。味のしみた大きなお揚げが自慢。
シリーズ赤いきつね
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(味付油揚げ、卵、かまぼこ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、粉末こんぶ、香辛料、たん白加水分解物、ねぎ、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦、卵、乳成分、さば、大豆、ゼラチン
入数(個)12
栄養成分1食(96g)当たり:エネルギー432kcal、たんぱく質10.3g、脂質19.1g、炭水化物54.6g、食塩相当量5.4g(めん・かやく2.0g、スープ3.4g)、ビタミンB10.29mg、ビタミンB20.30mg、カルシウム174mg
1パック(96g×12個)
¥2,598
税込¥2,806
4日以内出荷
掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。
形態仕掛
丈夫なロールネットで畑をガードです。目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質ポリエチレン
色茶
寸法(m)1.8×50
目合い(cm)10目
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
丈夫なロールネットで畑をガードです。目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質ポリエチレン
色茶
寸法(m)1×30
目合い(mm)25目
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
狐の掛かりやすさとトンボのバレにくさをひとつの形状に融合。掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。【大金洋行のひとこと】。3タイプの一角シリーズでワンシーズンを通して鈎に迷わず釣りができます。初期~盛期は一角・一角ライトで。後期や終盤には一角ハイパーと、ビリ鮎の時、大鮎の時、小石底や大石回り、荒瀬、平瀬、チャラ瀬、トロ場と場所や時期に合わせて、3タイプの一角シリーズを使い分けることで戦略できる、自信を持ってお勧めできるシリーズです。【島啓悟のひとこと】。私のメインフックである一角。特に6・6.5号には絶大な信頼感があります。その一角の良さはなんといってもストレートの鋭い鈎先。その鋭さによる刺さりの良さで追った野鮎を素早くしとめられる。そして保持力の高さ。掛かりの良さと、保持力とのバランスが非常に高い次元で融合されていると感じます。
形態バラ
どん兵衛ならではのふっくらジューシィなおあげ「名物おあげ」が入ったきつねうどん。
もっちり感とつるみのある太くまっすぐなうどんと旨みが後を引くつゆも特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん
種別うどん
質量(g)106
シリーズどん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
内容量(g)95
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:410ml
アズワン品番65-0481-53
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉(かつお、さば、いわし)、七味唐辛子、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン
入数(個)12
栄養成分(1食(95g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17.1g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:214mg
再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
¥5,598
税込¥6,046
当日出荷
アイデア次第でいろいろな使い方ができます。
手ぬぐい、ほこりよけ、お弁当包み、半襟代わりにも使えます。
寸法(cm)33×90
混率(%)綿100
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
質量(kg)0.23
内容量(mL)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116
主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議なインクです。
成分水性染料
質量(g)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58
商品タイプボトルインク
エサを付けて落とすだけ。簡単で楽しいおだんご型のブラクリ仕掛け。おだんごで魚釣れたら楽しくない?穴釣りなどで気軽に使えるブラクリ仕掛け。
その他【フック(針)】秋田狐6号相当
セット内容製品本体×2
材質スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール
質量(g)9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×8(1個あたり)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード