狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。
全長(mm)115
トラスコ品番776-8591
寸法(mm)(最大拡がり)22
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ストレートタイプなので狭いところで大活躍!!
大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
全長(mm)145
質量(g)400
タイプ正回転のみ
チャック寸法(inch)1/4(6.35mm)
ホース口金取付ねじPT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
こんなお得な商品も!
ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
こんなお得な商品も!
ドライバー セット 薄型オフセット
モノタロウ
¥759
税込¥835
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168
セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容+1、+2、-6
厚さ(mm)10(ビット部含む)
種類セット品
商品構成セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)1380
差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番64-8407-79
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品プラスティック製タグ
トラスコ品番113-2621
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)72
対辺(mm)1.27
対辺寸法(mm)1.27
首下長(mm)13
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145
寸法l(mm)1015
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
こんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
トラスコ品番829-0734
全長(mm)210
全幅(mm)48
全高(mm)25
適合ホース外径(Φmm)10~47
口開き(mm)115
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)約3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法M3~M6
ハンドル長さ(mm)100
全長(mm)250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。
用途一般鉄鋼ねじ切り。
タイプタップ用
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4029
セット内容6点
刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
差込角(mm)H30
最大トルク(N・m)500
アズワン品番64-8407-42
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)H30
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。
材質鋼材、鋼線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
こんなお得な商品も!
ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4030
セット内容8点
刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじG1/8おねじ
材質(本体)鉄他
最高使用圧力(MPa)0.7
パイプ外径(Φmm)6
パイプ内径(Φmm)3.5
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)約500
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)654×140×25
本体質量(g)約180
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。
付属品取扱説明書
トラスコ品番131-0584
セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース
材質S53C・SCM435・その他
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4031
セット内容8点
刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。
精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。
刃渡り(mm)88
全長(mm)200
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
材質アルミ合金+真鍮
適合流体空気
関連キーワード
1
2
次へ