「玄関ドアストッパー取り付け」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ 動画あり
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚) 材質鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)260
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5220 材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)30 高さ(mm)208 質量(g)214
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
サテンシルバー色(塗装)
1セット
729 税込802
4日以内出荷

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ 付属品スチールペーパー×1枚 材質天然ゴム 幅(mm)20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
249 税込274
当日出荷

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5238 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)61 高さ(mm)250 質量(g)463
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


立ったまま操作できる便利な玄関ドアストッパー。スチール製ドアにマグネットで簡単 取り付け!片足でサッと押し下げてドアを固定。使わない時は折り畳んでスリム。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー先端・キック部分:シリコン樹脂・マグネット 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×9.5×28(使用時)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。スチール製の玄関ドアに強力マグネットで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。
適合取り付け可能なドア マグネットがつく平らな面のスチール製ドア ※ドア下部から地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。 種別マグネット 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端・滑り止め:シリコーン 質量(g)約230 タイプ脚操作タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。玄関ドアに両面テープで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。
付属品壁面用粘着テープ×1(予備) 適合取り付け可能なドア 凹凸のない平らな面・本製品の接着面よりも大きい面・タイル・木製板・プラスチック面・化粧板・ステンレス・金属面・金属塗装面・人工大理石 ※ドア下部と地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。 種別テープ 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端:シリコーン 壁面用粘着テープ:アクリル 質量(g)約220 タイプ脚操作タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28 適合温度(℃)使用可能温度 壁面用粘着テープ:約20~80
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷