116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 動画あり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器)真鍮 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
731 税込804
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
仕様軌道溝付き 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
616 税込678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スラスト玉軸受 513 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スラスト玉軸受 512 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
61,600 税込67,760
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51400番台
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)100 番号【NSK名番】52220 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)150 寸法D1(mm)103 寸法T1(mm)67 寸法T2(mm)41 寸法d2(mm)85 寸法d3(mm)150 呼び番号52220 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 番号【NSK名番】52212 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)95 寸法D1(mm)62 寸法T1(mm)46 寸法T2(mm)28 寸法d2(mm)50 寸法d3(mm)95 呼び番号52212 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52309 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)85 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)52 寸法T2(mm)32 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)85 呼び番号52309 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)65 番号【NSK名番】52213 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)67 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)100 呼び番号52213 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)40 番号【NSK名番】52208 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)68 寸法D1(mm)42 寸法T1(mm)36 寸法T2(mm)22.5 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)68 呼び番号52208 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK名番】52214 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)105 呼び番号52214 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52209 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)73 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)37 寸法T2(mm)23 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)73 呼び番号52209 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)140 番号【NSK名番】52228 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)200 寸法D1(mm)143 寸法T1(mm)81 寸法T2(mm)49.5 寸法d2(mm)120 寸法d3(mm)199.5 呼び番号52228 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)65 幅T(mm)20 呼び番号2913 基本静定格荷重Coa(N)129000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300 許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)75 番号【NSK】52315 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法D(mm)135 寸法D1(mm)77 寸法T1(mm)79 寸法T2(mm)48.5 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)135 呼び番号52315 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK】52314 寸法r(mm)【最小】1.1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)72 寸法T2(mm)44 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)125 呼び番号52314 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)110 番号【NSK】52322 寸法r(mm)【最小】2 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)113 寸法T1(mm)110 寸法T2(mm)67 寸法d2(mm)95 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52322 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)15 番号【NSK名番】52202 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)17 寸法T1(mm)22 寸法T2(mm)13.5 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)32 呼び番号52202 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52305 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)52 呼び番号52305 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)85 番号【NSK名番】52217 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)88 寸法T1(mm)55 寸法T2(mm)33.5 寸法d2(mm)70 寸法d3(mm)125 呼び番号52217 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52211 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)90 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)27.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)90 呼び番号52211 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)35 番号【NSK名番】52207 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)62 寸法D1(mm)37 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)62 呼び番号52207 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)130 番号【NSK名番】52226 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)133 寸法T1(mm)80 寸法T2(mm)49 寸法d2(mm)110 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52226 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52311 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)64 寸法T2(mm)39.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)105 呼び番号52311 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷