アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
接触角(α)30°
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
接触角(α)30°
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)100
番号【NSK名番】52220
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)103
寸法T1(mm)67
寸法T2(mm)41
寸法d2(mm)85
寸法d3(mm)150
呼び番号52220
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK名番】52212
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)95
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)46
寸法T2(mm)28
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)95
呼び番号52212
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52309
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)85
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)52
寸法T2(mm)32
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)85
呼び番号52309
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)65
番号【NSK名番】52213
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)67
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)100
呼び番号52213
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)40
番号【NSK名番】52208
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)68
寸法D1(mm)42
寸法T1(mm)36
寸法T2(mm)22.5
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)68
呼び番号52208
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK名番】52214
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)105
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)105
呼び番号52214
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52209
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)73
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)37
寸法T2(mm)23
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)73
呼び番号52209
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)140
番号【NSK名番】52228
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)200
寸法D1(mm)143
寸法T1(mm)81
寸法T2(mm)49.5
寸法d2(mm)120
寸法d3(mm)199.5
呼び番号52228
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質炭素クロム鋼
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK】52315
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)135
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)135
呼び番号52315
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK】52314
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)72
寸法T2(mm)44
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)125
呼び番号52314
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK】52322
寸法r(mm)【最小】2
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)110
寸法T2(mm)67
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52322
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)15
番号【NSK名番】52202
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)17
寸法T1(mm)22
寸法T2(mm)13.5
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)32
呼び番号52202
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52305
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)52
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)52
呼び番号52305
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK名番】52217
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)55
寸法T2(mm)33.5
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)125
呼び番号52217
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)55
番号【NSK名番】52211
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)90
寸法D1(mm)57
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)27.5
寸法d2(mm)45
寸法d3(mm)90
呼び番号52211
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)35
番号【NSK名番】52207
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)62
寸法D1(mm)37
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)62
呼び番号52207
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)130
番号【NSK名番】52226
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)133
寸法T1(mm)80
寸法T2(mm)49
寸法d2(mm)110
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52226
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)55
番号【NSK名番】52311
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)105
寸法D1(mm)57
寸法T1(mm)64
寸法T2(mm)39.5
寸法d2(mm)45
寸法d3(mm)105
呼び番号52311
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)30
番号【NSK名番】52306
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)60
寸法D1(mm)32
寸法T1(mm)38
寸法T2(mm)23.5
寸法d2(mm)25
寸法d3(mm)60
呼び番号52306
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK名番】52215
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)110
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)110
呼び番号52215
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質炭素クロム鋼
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK】52312
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)110
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)64
寸法T2(mm)39.5
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)110
呼び番号52312
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52205
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)28
寸法T2(mm)17.5
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)47
呼び番号52205
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)50
番号【NSK名番】52210
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)78
寸法D1(mm)52
寸法T1(mm)39
寸法T2(mm)24
寸法d2(mm)40
寸法d3(mm)78
呼び番号52210
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)80
番号【NSK名番】52216
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)115
寸法D1(mm)82
寸法T1(mm)48
寸法T2(mm)29
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)115
呼び番号52216
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK名番】52222
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)160
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)67
寸法T2(mm)41
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)160
呼び番号52222
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ