236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,607 税込1,768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
840 税込924
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 BDB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,976 税込2,174
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
13,260 税込14,586
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)100 番号【NSK名番】52220 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)150 寸法D1(mm)103 寸法T1(mm)67 寸法T2(mm)41 寸法d2(mm)85 寸法d3(mm)150 呼び番号52220 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 番号【NSK名番】52212 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)95 寸法D1(mm)62 寸法T1(mm)46 寸法T2(mm)28 寸法d2(mm)50 寸法d3(mm)95 呼び番号52212 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52309 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)85 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)52 寸法T2(mm)32 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)85 呼び番号52309 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)65 番号【NSK名番】52213 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)67 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)100 呼び番号52213 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)40 番号【NSK名番】52208 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)68 寸法D1(mm)42 寸法T1(mm)36 寸法T2(mm)22.5 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)68 呼び番号52208 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK名番】52214 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)105 呼び番号52214 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52209 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)73 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)37 寸法T2(mm)23 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)73 呼び番号52209 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)140 番号【NSK名番】52228 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)200 寸法D1(mm)143 寸法T1(mm)81 寸法T2(mm)49.5 寸法d2(mm)120 寸法d3(mm)199.5 呼び番号52228 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
5,852 税込6,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)75 番号【NSK】52315 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法D(mm)135 寸法D1(mm)77 寸法T1(mm)79 寸法T2(mm)48.5 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)135 呼び番号52315 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK】52314 寸法r(mm)【最小】1.1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)72 寸法T2(mm)44 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)125 呼び番号52314 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)110 番号【NSK】52322 寸法r(mm)【最小】2 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)113 寸法T1(mm)110 寸法T2(mm)67 寸法d2(mm)95 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52322 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)15 番号【NSK名番】52202 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)17 寸法T1(mm)22 寸法T2(mm)13.5 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)32 呼び番号52202 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52305 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)52 呼び番号52305 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)85 番号【NSK名番】52217 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)88 寸法T1(mm)55 寸法T2(mm)33.5 寸法d2(mm)70 寸法d3(mm)125 呼び番号52217 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52211 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)90 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)27.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)90 呼び番号52211 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)35 番号【NSK名番】52207 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)62 寸法D1(mm)37 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)62 呼び番号52207 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)130 番号【NSK名番】52226 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)133 寸法T1(mm)80 寸法T2(mm)49 寸法d2(mm)110 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52226 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52311 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)64 寸法T2(mm)39.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)105 呼び番号52311 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)30 番号【NSK名番】52306 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)32 寸法T1(mm)38 寸法T2(mm)23.5 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)60 呼び番号52306 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)75 番号【NSK名番】52215 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)110 寸法D1(mm)77 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)110 呼び番号52215 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 番号【NSK】52312 寸法r(mm)【最小】1.1 寸法D(mm)110 寸法D1(mm)62 寸法T1(mm)64 寸法T2(mm)39.5 寸法d2(mm)50 寸法d3(mm)110 呼び番号52312 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52205 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)28 寸法T2(mm)17.5 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)47 呼び番号52205 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)50 番号【NSK名番】52210 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)52 寸法T1(mm)39 寸法T2(mm)24 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)78 呼び番号52210 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷