1,145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクサス(Linxas)GENBAG 現場用バッグ
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用 耐荷重(kg)60 最大積載段数5段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
1箱(100枚)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SAL-18-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 動画あり
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質アルミ合金 寸法(mm)566×182×63 質量(kg)2.9 消費電力(W)12(100%点灯時) 使用温度(℃)-15~+45 保護等級IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K)5000 保証期間2年 光束(Lm)(器具)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB) グリーン購入法適合 高さ(m)(取付)3~5 適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh)89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
エコ商品
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
エコ商品
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分岐盤
エコ商品
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド500g袋
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 アメ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても ホワイト エコマーク認定認定 紙厚(mm)約0.7 坪量(g/m2)500 古紙配合率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 060
1パック(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用 仕様収納袋付 長さ(mm)277 厚さ(mm)(収納時)74 質量(g)約415 規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)52~61 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3 特性超強力 仕様マグネット式 トラスコ品番371-8816 質量(g)20 寸法(縦×横)(mm)53×26 フック自在回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59 容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209 圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253] 引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー 入数(枚)100 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン モスグリーン 厚さ(cm)(収納時)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生 厚さ(mm)約5 材質ポリエステル (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。 質量(g)850 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 高さ(mm)700 種類スタンダード デザイン無地
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)450 先端形状セル先 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ 本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH) 仕様ウレタンパッド付 材質スチール(粉体焼付塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まとめて収納ダブルサイズ収納の目安(約)。 A4ファイル 8~9冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 22本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。ファイルや雑誌をまとめて収納。雑誌や新聞、お子様のおもちゃ収納にも。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト 種別厚手 材質パルプ100% タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 シリーズキムタオル
1ケース(24束)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の整理に最適 中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
クリア 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)