球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質鋼材S45C
表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱
セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
ストローク(mm)30
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.1
ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205
所要油量(mL)約430
寸法g(mm)1
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径D(Φmm)175
シリンダ内径d(Φmm)135
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
夏のペットの熱中症対策に、肉球型のひんやりシート、28度で自然凍結をするので冷凍、冷蔵の必要なし。繰り返し使えて環境に優しい。ペットだけでなく椅子に敷いたり座布団としても使用可能。
座面は可愛らしい肉球のデザインです。使用しない時はスタッキングして収納できます。
材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー
圧力ゲージがついたポンプ一体型の油圧ジャッキです
セット内容球座:1、ジャッキ棒:1
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ポートネジmRc3/8
付属カップラC-6J
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業
「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。
太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。
星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
¥85,200
税込¥93,720
8日以内出荷
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1
アズワン品番67-7135-13
1式
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式
付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1
種別SJ式現場
アズワン品番62-0860-79
計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
1セット
¥829,800
税込¥912,780
15日以内出荷
関連キーワード