ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
こんなお得な商品も!

ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
全長(mm)31
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
適合ボルト径M8
トラスコ品番368-3494
直径(Φmm)フランジ/19
高さ(mm)16.0
質量(g)30
二面幅(mm)13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼材S45C
表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GR-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)10.5
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GR-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.3
寸法H(mm)2.3
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)6.4
適合ねじM6
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B5
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D8.4
C9.6
E3.5
GR12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B9.3
質量(g)30.7
タイプフェノール樹脂製
F5.3
D17
C19
E6.2
GR22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GR-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)11.2
寸法H(mm)11.2
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)31
適合ねじM30
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44
エスコ品番EA637GR-24
材質焼入鋼
厚さ(mm)8.2
寸法H(mm)8.2
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)25
適合ねじM24
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GR-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.0
寸法H(mm)5.0
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GR-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.2
寸法H(mm)3.2
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)8.4
適合ねじM8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
球面座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット
材質スチール
形状座面:12R球面
全長(mm)25
色シルバー
ピッチ(mm)1.5
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
ねじ径(Φmm)12
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3
質量(g)11.7
タイプフェノール樹脂製
F4
D10.5
C12
E4.2
GR15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GR-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)14
寸法H(mm)14
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)37
適合ねじM36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GR-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.6
寸法H(mm)4.6
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B4
質量(g)2.2
タイプフェノール樹脂製
F2.3
D6.4
C7.1
E2.8
GR9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ