ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様シリンダ側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ねじ径3/8
適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
質量(g)200
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
接続口径(Rc)3/8
流体温度範囲(℃)0~60
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。
質量(g)100
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様ホース側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。
2018年トラスコ掲載ページ7 1487
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用
付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番819-9945
材質合成ゴム
質量(kg)2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
油圧用カップリングです。
用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリング
トラスコ品番837-0739
材質特殊合金鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
最高使用圧力70MPa
使用温度範囲-30℃~100℃
最大流量(L/min)15(推奨)
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
付属品VCカプラ
トラスコ品番819-9938
材質鉄
質量(kg)8.3
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)30
最低高さ(mm)520
必要油量(mL)436
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。
バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]
ソケットorプラグソケット
材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)
質量(g)127
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
寸法TR3/8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]
適合流体作動油
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
抜け防止用ロック機構付です。
全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70
使用流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-30~100
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用
仕様スプリング戻し型
付属品VCカプラ
材質鉄
ねじインチねじ
受圧面積(cm2)6.42
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)14.52
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)71.63
スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)102.69
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用
仕様スプリング戻し型
付属品VCカプラ
トラスコ品番819-9883
材質鉄
質量(kg)0.7
ねじインチねじ
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)38
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
ねじミリねじ
●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
材質テフロン
質量(g)200
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)200
押側受圧面積(cm2)28.74
ピストン径C(Φmm)42
カラーねじ径DM82×P2
カラーねじ長E(mm)50
引側受圧面積(cm2)14.89
引側出力(kN)103
ピストンねじ径FM40×P2
ピストンねじ長G(mm)36
ピストン突出長I(mm)45
引カプラー位置M(mm)83
ピストン受長H(mm)10
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)100
押側受圧面積(cm2)14.52
外径B(Φmm)59
ピストン径C(Φmm)30
カラーねじ長E(mm)25
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)7.45
引側出力(kN)51.3
ピストンねじ径FM58×P2
ピストンねじ長G(mm)32
ピストン突出長I(mm)42
引カプラー位置M(mm)57
ピストン受長H(mm)9
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)30.2
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)7.16
最大出力(kN)50
ピストン径C(Φmm)26
ピストンねじ径DM20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)25
カラーねじ径FM45×P1.5
カラーねじ長G(mm)23
ねじにがし長J(mm)3
ピストン突出長M(mm)31
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)50
押側受圧面積(cm2)7.16
外径B(Φmm)46
ピストン径C(Φmm)22
カラーねじ径DM45×P1.5
カラーねじ長E(mm)23
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)3.36
引側出力(kN)23.4
ピストンねじ径FM20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)25
ピストン突出長I(mm)34
引カプラー位置M(mm)46
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)53
ピストンねじ径DM40×P2
ピストンねじ長E(mm)40
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ベースねじ径HM40×P2
ベースねじ深さI(mm)39
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置L(mm)61
ピストン突出長M(mm)46
関連キーワード
1
2
次へ