20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


アルミ製で超軽量。 時間短縮で経済的。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理本体・ふた:アルマイト 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)3.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。
材質本体:三層鋼、ハンドル:18-8ステンレス 種別立柄 質量(g)280 内径×高さH(Φmm×mm)165×25 底径(Φmm)115 TKG品番9-0045-1501 TKG品番(2017)6-0045-1201
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ 圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。 圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%) 付属品中かご、レシピブック(39種) 適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH) 厚さ(mm)底:4.9 内径(Φmm)220
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン 作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂 質量(g)本体のみ:1579 サイズ(cm)18 容量(L)3 外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)リブロン 圧力鍋
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。 熱伝導に優れたアルミキャスト製。 常に安全を感知する安全装置。 万一の時でも安心の強制排出機構。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック 底径(Φmm)155
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷


1個
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)