22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラ
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 接続口径(Rc)3/8 流体温度範囲(℃)0~60
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。 質量(kg)2.1 長さ(m)2 圧力70MPa ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-20~+70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 材質NBR 接続口径(Rc)3/8 使用作動油一般作動油 最小破壊圧力(MPa)137.3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 使用作動油一般(鉱物性)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

スーパーツール油圧ホース
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用 トラスコ品番837-0738 セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用) 材質ゴム 2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース H
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 適合流体鉱物性作動油
1個
51,013 税込56,114
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷


1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体一般作動油 ねじR3/8 温度範囲(℃)-30~80 圧力100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa)70.0 材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム 材質(金具)SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.8 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)70 最小曲げ半径(mm)60 適合流体鉱物性作動油
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計取付金具
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端ともR(オスネジ)の金具付です。
最高使用圧力(MPa)72
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


ねじ径3/8 適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード