カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)

「理科 電気」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池ケース 単4×4コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単4×4コ用 リード線付きオーム電機
189税込208
1個
翌日出荷
単4乾電池を4個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
電池ケース 単4×3コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単4×3コ用 リード線付きオーム電機
159税込175
1個
翌日出荷
単4乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
289税込318
1個
翌日出荷
単4乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
電池ケース 単4×2コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単4×2コ用 リード線付きオーム電機
159税込175
1個
翌日出荷
単4乾電池を2個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
239税込263
1個
翌日出荷
単4乾電池を2個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
電池ケース 単4×1コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単4×1コ用 リード線付きオーム電機
139税込153
1個
翌日出荷
単4乾電池を1個使用します 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)1.5用
電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
339税込373
1個
翌日出荷
単3乾電池を4個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単3×3コ用 リード線付きオーム電機
189税込208
1個
翌日出荷
単3乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
289税込318
1個
翌日出荷
単3乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
249税込274
1個
翌日出荷
単3乾電池を2個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
電池ケース 単1×3コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単1×3コ用 リード線付きオーム電機
289税込318
1個
翌日出荷
単1乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具]はってつくってりかはっけんブックアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1セット
5日以内出荷
楽しく遊んで理科を学べる!子どもたちが楽しく遊びながら理科の基本原理を学べる知育ブックです。電気、風、磁石、重さ、ゴムの5つの力について、貼る、工作する、迷路を解くといったアクティビティを通じて体験的に学習できます。付属の台紙、シール、じしゃく、わゴム、クリップを使って、想像力と好奇心を刺激し、自然の仕組みを探求しましょう!対象年齢:3歳以上。
セット内容りかはっけんブック本体×1、ゼムクリップ×3、棒フェライト磁石×1、輪ゴム×2材質紙、スチール、酸化鉄、天然ゴム形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)りかはっけんブック本体:210×150×5、ゼムクリップ:6×28×1、棒フェライト磁石:58×8×6、輪ゴム:40×40
電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ アズワン電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズアズワン
6,699税込7,369
1セット
13日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-30
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2 アズワン電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2アズワン
10,400税込11,440
1セット
6日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-17
ボックス型センサホルダー Go Direct 黒板用 アズワンボックス型センサホルダー Go Direct 黒板用アズワン
3,000税込3,300
1個
13日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様●大きさ(mm):100×70×35●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●その他:裏面磁石付き●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-27
ボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 アズワンボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用アズワン
7,280税込8,008
1個
13日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。 音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
仕様●大きさ(mm):●▼100×70×35(本体)●▼Φ8×220(アーム)●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-28
プログラミング用スイッチ板 WeDo アズワンプログラミング用スイッチ板 WeDoアズワン
7,340税込8,074
1個
6日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応) 別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。 黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-19
スマートハウス PDR-1 アズワンスマートハウス PDR-1アズワン
6,990税込7,689
1個
13日以内出荷
具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。 電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。 日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。 保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-20
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラエー・アンド・デイ
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
電気回路実験器 電子ブロック電気回路実験器電子ブロック
26,980税込29,678
1セット
11日以内出荷
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性質量(kg)2入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個)収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
Pacco-MESH(TM)用アダプタ ナリカPacco-MESH(TM)用アダプタナリカ
5,100税込5,610
1個
4日以内出荷
MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ) ナリカプログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)ナリカ
21,800税込23,980
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットMB-Ⅱシリーズ対応)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
プログラミング用スイッチ板(WeDo) ナリカプログラミング用スイッチ板(WeDo)ナリカ
7,300税込8,030
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
電気実験プレート アーテック[学校教材・教育玩具]電気実験プレートアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
6日以内出荷
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1寸法(mm)80×60×2質量(g)11
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)種別Flip-DV寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
直流電流計 ナリカ直流電流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)種別Flip-DA材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
ビニールコード(手でむけるくん) 単芯100m ナリカビニールコード(手でむけるくん) 単芯100mナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆が簡単に手でむけますので、小・中学校の実験・工作などに大変便利です。
規格単芯
エッセンス電気・電子回路 共立出版エッセンス電気・電子回路共立出版
2,300税込2,530
1冊
10日以内出荷
大学の理科系学部・学科において教科書として使用されるために書かれた、電気電子回路に関する解説書。効率よく学習できるよう、電気電子回路のエッセンスに相当するトピックスを選び出し、詳しく解説する。
ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数161著者名佐々木浩一 富岡智初版年月2013/11
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカゼネコンV3(小学校用手回し発電機)ナリカ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
デジタル・オシロスコープ A&Dデジタル・オシロスコープA&D
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)周波数帯域:25MHz(AD5143)最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)入力チャンネル:2チャンネル6桁周波数カウンター機能演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]温度センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1個
当日出荷
科目理科分野物理(電気・磁気)
抵抗値カラーコード学習早見盤 アーテック[学校教材・教育玩具]抵抗値カラーコード学習早見盤アーテック[学校教材・教育玩具]
100税込110
1個
3日以内出荷
抵抗器のカラーコードが示す抵抗の値を学習する早見盤です。 表面の円盤をカラーコードが示す順番になるように回転させると、裏側に抵抗値が表示されます。
材質紙、真ちゅう(はとめ部)寸法(mm)100×100科目理科分野物理(電気・磁気)
ダイナモLEDライトA アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトAアーテック[学校教材・教育玩具]
1,746税込1,921
1個
3日以内出荷
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54科目理科分野物理(電気・磁気)
風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作20セット(ケース入)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
18,182税込20,000
1ケース(20セット)
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
大容量コンデンサー 3.3F アーテック[学校教材・教育玩具]大容量コンデンサー 3.3Fアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
蓄電実験に最適な大容量コンデンサーです。
寸法(mm)Φ8×20定格電圧(V)2.7内容電気の利用静電容量3.3F科目理科準拠理科小学校6年
電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザーアーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
ニクロム線 Φ0.4mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.4mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
537税込591
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.4内容電気の利用抵抗値8.59Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ニクロム線 Φ0.2mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.2mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら