22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)184 適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 外径(Φmm)184 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

SUGICO(スギコ)平パッキン 11/4吋
エコ商品
適合1 1/4インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
139 税込153
当日出荷

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


1個
719 税込791
翌々日出荷


耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



タイプリブ付 仕様フレキ用パッキン 材質EPDM 厚さ(mm)3.5 最高使用温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80 入数100 商品タイプリブ付
1袋(50枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 形状 最高使用温度(℃)80
1袋(100枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。 材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)