21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルの蓋を外しやすくするオープナーです。少ない力で蓋を外せます。
材質シリコン タイプボトル用 寸法(Φmm)60
1個
779 税込857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム 寸法(mm)92×195×18 クリア
1個
900 税込990
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

サンクラフトびん蓋開け
エコ商品
全長(mm)223 使用範囲Φ75まで RoHS指令(10物質対応)対応 EBM品番8040310
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ジャーの蓋を外しやすくするオープナーです。少ない力で蓋を外せます。
材質シリコン タイプジャー用 寸法(Φmm)120
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー デラックス
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。 デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。 片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様抗菌 付属品マット 材質PVC 質量(g)オープナー:100、マット:42 直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー 耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120 松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200 材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル 寸法(cm)約18×21 耐冷温度(℃)-10
1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)190×100×68 電池アルカリ単三電池×2本 電池寿命約80回 対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

栓抜きはもちろん、フタ開け、プルトップオープナー、ハムなどのフィルムはがし、袋カットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(直径約30mm)から、最大サイズは直径約90mmとなっております。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/金属部:ステンレススチール 寸法(mm)約143×62×25 質量(g)約152
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに 4種類のサイズに対応 持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80 アズワン品番67-8170-97
1個
649 税込714
翌々日出荷


ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約187×73×18 質量(g)約130
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷