39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)黒豚毛 材質(柄部)スチール
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質芯/鋼線(PEチューブ被膜) 全長(mm)260 直径(Φmm)40 毛材馬毛 毛幅(mm)50 アズワン品番9-828-14 適合器具試験管用
1袋(11本)
3,898 税込4,288
当日出荷

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具吸引ろ過瓶 毛材馬毛
1本
829 税込912
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

適合器具中試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
337 税込371
3日以内出荷

適合器具びん 毛材白ナイロン毛 全長(mm)290 直径(Φmm)50 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)290×50×55 適合容量(mL)1合/50~100 針金柄 渡り(mm)55
1本
406 税込447
3日以内出荷

適合器具びん 毛材白ナイロン毛 全長(mm)470 直径(Φmm)70 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90 適合容量(mL)4合/500 針金柄 渡り(mm)90
1本
634 税込697
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具びん 毛材白ナイロン毛 全長(mm)540 直径(Φmm)90 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100 適合容量(mL)1升/700 針金柄 渡り(mm)100
1本
713 税込784
3日以内出荷

適合器具びん 毛材白ナイロン毛 全長(mm)360 直径(Φmm)60 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65 適合容量(mL)2合/100~300 針金柄 渡り(mm)65
1本
465 税込512
当日出荷

ケニス瓶洗浄ブラシ
RoHS
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン 径(Φ)×全長(mm)60×450 松吉医科器械コード24-4297-00
1個
359 税込395
当日出荷

哺乳瓶全体の洗浄が可能。緑色ブラシで哺乳ビン内部の隅々をキレイに。白色小ブラシでニップル等に付着した残留物等を落とす事が可能です。
全長(mm)450 質量(g)77
1個
4,288 税込4,717
3日以内出荷

・こぼれ防止設計の女性用尿器。・尿をしっかり受け、採った尿がこぼれない安心設計。・尿のニオイがモレにくい。・採尿時の音が気にならない
容量(cc)600
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-01
1個
1,048 税込1,153
当日出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120 ブラシなし
1個
830 税込913
当日出荷

材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm)250 直径(Φmm)40 毛幅(mm)50 アズワン品番4-055-11
1本
389 税込428
当日出荷

柄が長く先が自在に動く為、便器の淵や見えない所も洗いやすい尿器用ブラシです。柄に垂直に付いたブラシが自在に動くので丸みのある形状にもフィットして洗えます。
材質ブラシ部/毛材 610ナイロン0.24、線部/針金SUS#18、ロッド/針金SUS#14、ハンドル・柄部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)430×50×100 耐熱温度(℃)120℃
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)尿器用ブラシ
尿器用ブラシは尿器の内側上部まで洗えます。 毛先部分を大きくカットしていますので、一度に幅広く洗えます。
材質毛部/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(毛先部)Φ100×160 全長(mm)440 タイプ尿器用 アズワン品番0-2442-11
1本
3,703 税込4,073
翌々日出荷

1袋(11本)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ女性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-02
1個
1,048 税込1,153
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304) 毛材ナイロン・針金
1本
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿で健康状態がわかる様に透明です。 尿を計量できる目盛付です。 尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。 ニオイ防止のフタ付です。 取っ手が大きく持ちやすい。 底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ女性用 材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

尿で健康状態がわかる様に透明です。 尿を計量できる目盛付です。 尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。 ニオイ防止のフタ付です。 取っ手が大きく持ちやすい。 底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ男性用 材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。 汚れをしっかり落とします。 握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。 抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050 材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工) 長さ(mm)300、毛:25 形状ブラシ 厚さ(mm)55 白/緑 縦(mm)300 横(mm)55
1本
419 税込461
当日出荷

アズワン濾過セット
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3697-01
1セット
32,300 税込35,530
当日出荷

一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3696-01
1セット
9,870 税込10,857
当日出荷

従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)装着式集尿器ダンディユリナー
RoHS
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。 寸法(mm)レシーバー:58×135×60 質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390 タンク容量(mL)集尿:2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)