植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
こんなお得な商品も!
マルチシート 黒 センターライン入
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
色Black
タイプ生分解性育苗用ポット(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約1~2年)
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。
高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
防錆可能年月(屋内)1年以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
特性潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
幅(mm)20
色赤
全長(m)70
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!
まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート
NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。
従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。
使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。
NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。
長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。
シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。
収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。
ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。
環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色黒
幅(cm)95
速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
土壌中の微生物により水と二酸化炭素に完全に分解されます。収穫後にフィルムを剥がす必要が無く、そのまますき込めるので作業が省力化できます。機械収穫でも、機械に巻き付かず、支障なく収穫できます。
用途雑草を抑制する効果が高く、温暖地での春作・夏作・秋作に適します。
厚さ(mm)0.018
色黒
長さ(m)200
生分解性のポリエチレンだから自然にやさしいです。エンボス加工でベタつきがありません。
材質HDPE+生分解樹脂
全長(mm)275
色ブルー
入数(枚)200
粉有無無し
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
繰り返し・詰め替え対応
よく伸びて、ぴったりつつむ。
電子レンジからフリーザーまで対応。
一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!
容量(L)4
引火点(℃)294
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量4L
色相茶褐色
ISO粘度グレードVG46
1本(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。
ちょう度No.2
液色黄褐色
特性機械的安定性、極圧性
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0221
使用温度範囲(℃)-20~100
使用目的潤滑
主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん
危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証
材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)
耐熱温度(℃)210
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
タイプ非生分解性タイプ
寸法(幅W×高さH)(cm)15×7
耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.38
全長(mm)330
色グリーン
機能耐薬品
クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など
成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤
質量(kg)19
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.90(JIS K2249)
特性潤滑
1個(20mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)240
色ブルー
攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収
仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)
品名シェルビオ
容量(g)650
強度保持率(%)約85~90(30分放置後)
アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
環境にやさしい、完全に使い捨て、堆肥化可能な紙素材です。SLURRYTUB専用設計です。
用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。
材質低ミクロン工業用フィルターペーパー、セルロースパルプ素材 (ファイバーボード)
質量(g)2200
内容24枚入り
危険物の類別非危険物
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性
アズワン品番65-9250-93
1双
¥440
税込¥484
翌日出荷
片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。
材質生分解性PP
全長(mm)140
アズワン品番3-593-11
1箱(300本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
土の中のバクテリアにより水とCO2に分解する生分解性プラスチックを使用したポットです。
用途ポットのままで定植できる!土の中のバクテリアによりポットは水とCO2に完全分解!土壌ウィルスによる病害の抑制!
穴数カド穴4個×底1個
関連資料商品説明(0.09MB)
自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解。
幅(mm)950
厚さ(mm)0.018
寸法(mm×m)950×200
巻数(m)200
入数(本)5
1セット(1セット×5本)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
。さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80
アズワン品番65-9250-97
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色ブラック
幅(cm)135
微生物等によって分解され土に還る環境にやさしい生分解性の素材でできた、使い捨てのリザーバーです(約5年で分解されます)。生分解性の袋で梱包しています。2分割タイプです。
材質生分解性PET
容量(mL)25
アズワン品番4-2045-02
1箱(10袋×10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
微生物等によって分解され土に還る環境にやさしい生分解性の素材でできた、使い捨てのリザーバーです(約5年で分解されます)。生分解性の袋で梱包しています。
材質生分解性PET
自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解
幅(mm)1350
厚さ(mm)0.018
寸法(mm×m)1350×200
巻数(m)200
入数(本)3
1セット(1セット×3本)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用
アズワン品番65-9250-95
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ