57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塗料・油よごれの拭き取り 区分中古 工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

厳選された高品質の生地を使用し、日本国内で製造しました。裾ゴムでずれにくい。
ガラコミ 材質綿100% 種別モンペ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗料・油よごれの拭き取り 工程処理国内一般家庭より古着(Yシャツ・トレーナー)、リネン業者(洗濯済シーツ)を裁断袋詰め 区分中古 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤコーポレーションダイヤなめらかアイロンあて布
エコ商品
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル 外形寸法(cm)約56×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

ニスやステインのすり込み、ふき取り仕上げに ニス、油、塗料、汚れなどの拭き取りに ワックスの仕上げに 吸水性のよいリサイクルシーツ生地を使用
材質綿または綿ポリ 幅(cm)25 長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6枚)
239 税込263
当日出荷

焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止 工業用に 材質ポリプロピレン ホワイト トラスコ品番286-8466 長さ(mm)450 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 質量(g)120 幅(cm)22 最大径D(mm)220 生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
1袋(5双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
エコ商品
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ウチミズドットメッシュ」と「シリカクリン」を使用し、気化熱でのクーリング効果が持続しますので暑い時期にも最適です。 特殊素材シリカクリン(R)(湿度&消臭調整素材)効果が持続。マスク内の消臭と湿度調整を行います。 メガネ等がくもりにくくなっています。マスク内に空間ができ、口紅等がつきにくくなります。 洗って繰り返し使用できます。吸水速乾生地で洗濯後の乾燥が早いシートです。
ブルー・ベージュ タイプ八角形 アズワン品番65-2329-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
特価
359 税込395
当日出荷

おしぼりサイズのウエスです。おしぼりで使用する綿を使用した中古ウエスです。 適度な厚みがあり、吸水性に優れています。
用途硬い生地は汚れをしっかりと取りたい部分に。柔らかいリネンは傷をつけたくない部分に。 材質綿 型式A 区分中古 横幅(mm)約400 縦幅(mm)約300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
5,798 税込6,378
欠品中

Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。 種別新品 材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上 区分新品 寸法(cm)約45×50 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1箱(1kg×5袋)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン新品メリヤス 白ウエス
エコ商品
ペイントや油汚れの拭き取りに。未使用の布を使いやすい大きさにカットしています。※カットサイズは無作為。
用途ペイント作業・清掃作業・油の拭き取り・工具・部品の磨きに。 材質綿、その他 区分新品 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1袋(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tシャツを生産した際に出た未使用生地です。
種別新品 型式#1000 区分新品 寸法(cm)20×40以上 生地の種類メリヤス
1箱(5kg)
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン軽快 #50
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地のウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備 仕様布製ウエス 寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ) タイプ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500 ファブリックラフト アルス 動画あり
アルスファブリックラフト
エコ商品
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断 全長(mm)198 刃長(mm)80 仕様ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7659 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 刃厚(mm)2.9 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

大塚刷毛製造マルテー Pick up ウエス
エコ商品
ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地、ポップアップタイプのウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備 仕様布製ウエス 寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ) 内容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
エコ商品
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。 トラスコ品番409-2635 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿 イエロー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷

Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに 区分新品 生地の種類メリヤス 材質綿70% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに 材質綿70% 区分新品 内容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1袋
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種別ハギレ縫い合せ サイズ500g 区分新品 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1個
499 税込549
当日出荷

アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
タイプビス式 表紙仕様布地 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能) タイプブック式 表紙仕様布地 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 トラスコ品番123-8930 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 入数(枚)10/袋 シートサイズ(mm)150×150 箱入数250枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

極細繊維を凹凸のある生地組織にすることで、液体の拭き取りに優れています。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。
用途理化学、製薬メーカーの装置メンテナンスに。クリーンルーム内の清掃に。溶液などのふき取りに。 材質分割型超極細複合繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 不織布製の付着力が弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 材質不織布 寸法(mm)457×229 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

雨は漏らない!厚地エンビ貼りタイプです。 カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。 バイクカバーの裾中央の風飛び防止ベルト・バックルを止める事により、カバーの風飛びを防ぎます。 ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地です。電気溶着加工だから縫い目が無く、漏水を防ぎます。
仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、前後ゴム絞り式 ・風飛び防止ベルト・バックル付 材質ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地 シルバー
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル。 遮熱加工により、未加工布と比較し-5℃以上を実現。
素材身生地:高密度タフタ(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%) 種別空調服(TM)長袖ブルゾン 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
7,490 税込8,239
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
グレー 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キンバリークラークA8+ クリーンルーム用カバーオール
エコ商品
[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア! RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業メリヤスウエス
エコ商品
サイズ150g RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1個
169 税込186
当日出荷

純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。 洗濯して再利用も可能です。 美しい仕立てのバージンタオル地。 耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。 仕様1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ) トラスコ品番215-3581 寸法(mm)290×200 材質/仕上純綿100%(タオル地) 質量(kg)0.4 入数1袋(12枚入) 生地の種類綿100%
1袋(12枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 生地の種類マイクロファイバー
1枚
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 付属品大型フック、鉄板 トラスコ品番215-8958 材質生地:6号帆布 持手:KPロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)300
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
エコ商品
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DBLTACT腰袋2段
エコ商品
落ち着きのある杢調生地を使用! 軽量タイプ 型くずれしにくく使いやすい
材質杢調生地 形状2段 質量(g)約190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×155×110 深さ(mm)約180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DBLTACT腰袋3段
エコ商品
落ち着きのある杢調生地を使用! 軽量タイプ 型くずれしにくく使いやすい
材質杢調生地 形状3段 質量(g)約280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約245×185×145 深さ(mm)約200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシンが、私を主役にしてくれる。 ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。 刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。 刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。 押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます 縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる! 見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル ゆとりの広いソーイングスペース ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1 RoHS指令(10物質対応)対応 模様178模様
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり 寸法(mm)スタッド:4 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ帯電防止リストストラップ 終端スタイルプレススタッド
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
エコ商品
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)