IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット
取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け
ポート数PoE対応:1
消費電力(W)15.9
電源PoE給電(IEEE802.3at)
適合外径(Φmm)4.5~6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)
保護等級IP67
入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)
アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本
伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps
伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)
電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
周波数(GHz)2.4/5
動作温度範囲(℃)-20~60
ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
取付方式DINレール取り付け
保護構造IP30
消費電力(W)11.6
電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)
機能冗長電源入力:対応
アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x
伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps
通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)
動作温度範囲(℃)-20~65
電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに
対応JPバンド
WLANアダプタ IP54 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)
型番2702534
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
82日以内出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz
質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168
入力インピーダンス(Ω)50
動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa
設置場所屋外、屋内
耐水性IPX3(防水)
アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番64-3801-36
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
偏波水平・垂直偏波
ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi
入力電力(W)最大1
VSWR2以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供
屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
建物間の通信を低コストで実現
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
安心の最長5年保証
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個
質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)
電源PoE IEEE802.3atに対応
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)25.5(規格値)
動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)
取得規格VCCI ClassB
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-16
伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送方法DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。
コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。
【キャリア回線】
TE回線(FDD-LTE)
KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。
【無線LAN】
IEEE802.11a/b/q/n/ac
【Ethernet(LAN側)】
100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)
質量(g)約86
動作温度(℃)-20~+60
アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)
通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)
無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26
取扱説明書(4.31MB)
動作湿度(%RH)20~90
耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠
外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1台
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統
寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)
解像度800(H)×480(V)ドット
記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)
表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール
タッチパネル方式投影型静電容量方式
バックライトLED (白色)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ15.6インチ
インターフェース1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
アズワン品番64-3801-17
伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送方法DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。
有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。
またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。
電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。
マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。
電源バックアップ機能により瞬停対策が可能
電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能
LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ
LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。
高度なVPNルータ機能搭載
WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載
本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載
ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)
外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)
本体質量(g)約200
入力電圧(V)DC+5.0~+28.0
機能WPSボタンを実装
通信方式モバイル通信:LET/3G
インターフェース2ポート
使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz
ACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz
動作モードRouter/Bridge(Access Point)/Station
コネクタR45
スロットマイクロSIM×2
動作温度(℃)‐20~60
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)
伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)
無線LAN802.11b/g/a/n/ac
LANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
産業用無線LANアダプタ DAP-P2を強固に設置可能な専用壁掛け取り付け金具です。※金具がなくても設置は可能です。
セット内容DAP-P2専用壁掛け取り付け金具 1個 、マウントテンプレート 1枚 、取り付けねじ(DAP-P2と壁掛け取り付け金具を留める専用のねじ) 2個
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)t1.2
塗装なし
1台
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
産業用無線LANアダプタ DAP-P2専用 無指向性アンテナです。DAP-P2以外との使用は電波法違反となります。DAP-P2本体1台につき、標準アンテナは2本ついておりますが、本商品は標準アンテナ1本分です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信
EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。
EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。
EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。
Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。
上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%
仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台
寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)
質量(g)約150
アズワン品番64-3722-59
接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台
定格電力(mW)1150
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
集中管理型と自律型の両方の設定が可能。集中管理型に設定した場合、FLEXLAN ZCシリーズの無線LANコントローラで制御が可能(FLEXLAN FXシリーズの無線LANコントローラは非対応)。電源は、ACアダプタ(別売)、またはPoE(IEEE802.3at規格) (別売)に対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3at準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5、2.4/5同時
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ストレート同軸アダプタ SMA ジャック - MMCX ジャックは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5924
アズワン品番65-7667-11
1袋(50個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
。ストレート THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6075
アズワン品番65-7667-72
1セット(198個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
3.94 mm はんだレグ付きライトアングル MCX プラグは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6033
アズワン品番65-7666-30
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。ストレート同軸アダプタ SMA ジャック対 MCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5931
アズワン品番65-7717-76
1袋(50個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
基板 1.6 mm 用ストレート SMT MCX ジャックエッジは、簡単ですばやい Snap-on が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6031
アズワン品番65-7667-07
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ストレート SMT MCX ジャックエッジカード(最大 1.6 mm )は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6022
アズワン品番65-7719-55
1セット(1000個)
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
1.73 mm はんだレグ付きライトアングル THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要な電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6013
アズワン品番65-7717-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストレート MCX ジャック同軸アダプタ、フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6043
アズワン品番65-7721-89
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
手動式ケーブル RG405/.085 インチ用ライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6051
アズワン品番65-7717-79
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6053
アズワン品番65-7667-51
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、手成形可能ケーブル RG405/.085 インチに適しており、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●バルクヘッド:あり●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6057
アズワン品番65-7666-32
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ストレート MCX ジャック同軸アダプタは、手回しにできるケーブル RG405/0.085 インチに対応する同軸コネクタで、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計されています。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6009
アズワン品番65-7722-80
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6004
アズワン品番65-7667-16
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG178 / RG196 用のライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6048
アズワン品番65-7719-48
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG178 / RG196 用で、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6052
アズワン品番65-7666-29
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-5999
アズワン品番65-7666-58
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6007
アズワン品番65-7718-03
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG178 / RG196 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6056
アズワン品番65-7666-81
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ