材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
タイプタテ
本体を半分のA5サイズにしてコンパクトに持ち運べる携帯性に特化したクリップボード。使用時は筆記面を平らに展開できるので、立ったままでもスムーズに筆記できる。背表紙があるため、折りたたんでも書類に折り目がつきにくい。折りたたんだ際に用紙がはみ出たり、直接綴じ具に当たって傷がついたりするのを防ぐ用紙保護ストッパー。持ち運びに便利なゴムバンド付き。
材質綴具:スチールクリップ式綴具/PPストッパー付、用紙保護ストッパー:PP/厚み約0.2mm、背カバー:PP/厚み約0.15mm
サイズA4
本体質量(g)約200
最大収納枚数(枚)約10(A4コピー用紙・64g/m2程度)
サイズ(mm)本体:A4E型、折りたたみ時/約タテ240×ヨコ163×背巾20、展開時/約タテ325×ヨコ240×厚み15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.0、PP/厚み約0.8
A4・B5ノートを差し込める、名刺が差し込めるスリット付。A3書類を2つ折りで収納できます。
サイズA4
材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
質量(g)350
タイプタテ
本体寸法(mm)2つ折/W225×H314×厚20
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
仕様裏面マグネットなし
トラスコ品番380-3584
材質耐衝撃性ポリスチレン
色ブラック
質量(g)71
タイプ伝票タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)113×235
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥239
税込¥263
当日出荷
ポリカーボネート製なので透明性、耐衝撃性、耐熱性、難然性において優れている。
厚さ(mm)2±0.2
色クリア
サイズA4
表面抵抗値(Ω)106~107
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。用紙の折れや汚れを防いだり書類の内容を隠すことができ、使用時は360度折り返して筆記ができるカバータイプ。A4用紙が綴じ具に当たることなくすっぽり収納できるハガキ&名刺用スリット付きの内ポケット付き。
サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×背巾16
最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度)
本体質量(g)約350
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5
材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付
仕様【背面ポケット・内ポケット】発泡PP/厚み約2.5mm、(背面P)収納可能枚数:角2封筒約20枚(封筒のみ)、(背面P)収納可能サイズ:約W240×H332mmまで
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。
材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付
サイズA4
本体質量(g)約200
最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度)
サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×厚み16
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。
トラスコ品番380-3583
材質本体:耐衝撃性ポリスチレン
幅(mm)113
色黒
高さ(mm)235
タイプ伝票タテ型
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
書類をスムーズに分類・収納できるアンケートクリップボード
ボード裏面に設けた大容量ポケット&仕切りシートでアンケートを簡単に分類可能。
「アンケートを準備する人」&「アンケートに答える人」どちらのユーザーにも使いやすい。
用途アンケートだけでなく棚卸しや就活の時にも便利。
サイズA4
材質ボード・ポケット・仕切り:発泡PP
厚さ(mm)15
質量(g)約140
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)315×230
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数ポケット:コピー用紙約50(64g/m2程度)、綴じ具:コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップで自立するスタンドクリップボード。
通常は二つ折りカバータイプのクリップボード→カバーを折り返すとスタンドタイプに変形!
スタンドは縦・横置きどちらも可能 。
スタンドするとモニターと同じ目線になり、入力作業の効率がUP。
カバー&ペンを差せるくぼみ付きなので、持ち歩きにも便利。
サイズA4
材質ボード:発泡PP
質量(g)約250
タイプタテ
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)320×235
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて使いやすい発泡PPシリーズ
サイズA4
質量(g)220
タイプタテ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)235×320×15
綴じ枚数コピー用紙約30
色シルバー
奥行(mm)10
横幅(mm)320
縦(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁などに吊り下げ可能カバーの開きを押さえます分別廃棄可能廃棄する際、マイナスドライバーを金具とボードの間に差しこんで取り外せます。押すだけで簡単に開く金具を採用しています。シックで落ち着いたカラーコーディネイト。今までにない高品質なイメージを提案します。レバーの樹脂部はクリア透明で統一いたしました。
サイズA4
材質表紙:発泡PP、綴具:金属クリップ式綴具・分別廃棄可
色ブラック
質量(g)290
タイプタテ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×235×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボード厚さ(mm)2.5
1枚
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
色シルバー
奥行(mm)10
横幅(mm)105
縦(mm)234
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。
用途工具やクリップボードやサインの掲示に。
材質異方性マグネットシー、粘着材
寸法(mm)10×10(1片あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2
入数600片入
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
関連資料(2.37MB)
商品タイプ粘着テープ付
吸着力(N/cm2)0.98
1個(600片)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに。穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4
タイプヨコ
本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。
材質表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明
サイズA4判E型
縦(mm)320
横(mm)232
背幅(mm)10
仕様2つ折式、補助ポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード