長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ASH-900、SH-100A、ESH-80A
トラスコ品番276-8569
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)39
板厚(mm)1
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り
軸径(Φmm)5
トラスコ品番852-2899
適合機種AC-32、A-32
材質ダイヤモンド
形状両甲丸
粒度150
全長(mm)135
質量(g)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5
穴数6ヶ
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ
長さ(mm)2000
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ
長さ(mm)2000
用途木質手摺用
材質真鍮
形状L受
付属品取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグ
サイズ60
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
材質アルミ
寸法H(mm)26
寸法W(mm)12
仕上グランシルバー
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
抗菌仕様です。
材質自然木
寸法H(mm)27
仕上ライトオーク
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
材質積層
色ダークブラウン
寸法L(mm)105
寸法H(mm)28
寸法W(mm)15
寸法P(mm)90
仕上ダークブラウン
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
材質真ちゅう
寸法A(mm)23
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法C(mm)3
破断荷重(kg)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
室内用シルバー甲丸レールです
材質鉄
色シルバー
仕上シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
穴数5ヶ
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ