水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
あぜ板
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)4
長さ(m)1.2
材質ポリエチレン
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス
適合ホース径(Φmm)8.5
全長(cm)最大251
取付ねじG3/8
質量(g)1610
適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5
仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!
土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ステンレスライト畦畔170
適合機種動力用
タイプ畦畔ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8
接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
関連資料(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
質量(g)570
吐出量4.6~7.6(L)
取付ねじG1/4
全長(cm)72
到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG3/8
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43
適合ホース径(Φmm)11.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
質量(g)660
取付ねじG3/8
全長(cm)117
到達距離(m)約11.8/12.0
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG1/2
全長(cm)117
到達距離(m)約14.0/14.8
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44
適合ホース径(Φmm)13
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)27.2/33.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス
質量(g)1610
適合ホース径(Φmm)8.5
取付ねじG1/4
適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5
全長(cm)最大251
仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG3/8
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
質量(g)660
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG1/4
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
質量(g)1380
取付ねじG3/8
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43
適合ホース径(Φmm)11.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)970
頭部長(mm)300
肩幅(mm)185
1丁
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG3/8
全長(cm)117
到達距離(m)約11.8/12.0
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380
取付ねじG1/4
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
質量(g)1380
取付ねじG1/2
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69
適合ホース径(Φmm)13
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。
長さ(mm)1200
幅(mm)250
色濃灰・緑系
高さ(mm)300
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
取扱説明書(1MB)
エコマーク認定番号07118049
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ