会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質紙
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ丸型/数字
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
番号1~60
文字色白地に黒文字
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
文字内容1~10 各1枚入
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×7.5
入数0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式ステッカー
材質マーキングフィルム
寸法(mm)数字天地170×約0.1厚
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。
外側にはる場合はコーティングをしてください。
レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。
このシールは極薄の素材を使用しています。
粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。
ピンセットをご利用してください。
1枚
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂
厚さ(mm)2.5
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別グラニット無地
材質スチロール樹脂
厚さ(mm)2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別マーブル無地
材質スチロール樹脂
厚さ(mm)2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム
色黒
サイズ(mm)H18
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが4段のハイタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板
質量(g)43120
耐荷重(kg)全体41、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×1084
引出し内寸法(mm)(小)318×336×115、(大)707×336×115
収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚
シンプルなデザインの木製チェストです。引き出しは4段です。置く場所を選ばない幅約40cmのスリムタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えることができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが3段と大引き出しが3段のロータイプです。幅が広いので天板を利用してテレビ台としてもお使いいただけます。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板
質量(g)39000
耐荷重(kg)全体44、天板20、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×390×675
引出し内寸法(mm)(小)291×336×115、(大)640×336×115
収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
分解能0.1
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
使用場所食品工場・厨房施設
特性防水
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
種別部品
名前の書けるキーホルダーです。
ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
色青
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。
材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE
寸法(mm)53×22.5
表示サイズ(mm)38×14
寸法(縦×横)(mm)53×22.5
カードサイズ(mm)42×17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン
適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ