カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(99)
    • ステンレス製ねじ込み継手(39)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(22)
    • 給水管継手(26)
  • 農業機械(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「異形ストリートエルボ」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリートエルボ オンダ製作所ストリートエルボオンダ製作所
629税込692
1個
5日以内出荷
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質黄銅
IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手I-VALUE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
部品 MCD-L12・L14 三笠産業[食品]部品 MCD-L12・L14三笠産業[食品]
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ藤井高圧
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ藤井高圧
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込み継手 ストリートエルボ 東尾メック白ねじ込み継手 ストリートエルボ東尾メック
599税込659
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
そろばん継手 アバカス継手 45シリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 45シリーズ東尾メック
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
砲金ストリートエルボ M148MGNシリーズ ミヤコ砲金ストリートエルボ M148MGNシリーズミヤコ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
メッキ付ストリートエルボ M148MGシリーズ ミヤコメッキ付ストリートエルボ M148MGシリーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
そろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm東尾メック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式 工具レス、レンチにての施工 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20●種類:ストリートエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0650-14
IVL-BCSL BCストリートエルボ イシグロIVL-BCSL BCストリートエルボイシグロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質青銅形状おすめすエルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
ストリートエルボ(ステンレス) フローバルストリートエルボ(ステンレス)フローバル
1,998税込2,198
1個
取扱停止中
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ストリートエルボ カクダイストリートエルボカクダイ
469税込516
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
散水・農水用。
材質PP
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ藤井高圧
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 1/8 BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ 1/8BIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.44MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.44MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.47、BSA-651 951シリーズ G-6 ロータ駆動部部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.54、BSM-1240SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.9、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.26、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.10、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.10、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.26、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.23など
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
砲金ストリートエルボ カクダイ砲金ストリートエルボカクダイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
青銅製エルボです。
用途配管部材材質青銅
砲金ストリートエルボ オンダ製作所砲金ストリートエルボオンダ製作所
769税込846
1個
4日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質青銅形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
769税込846
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
899税込989
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ エナパックストリートエルボエナパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
クーラントセパレーター 菱小クーラントセパレーター菱小
178,800税込196,680
1台
8日以内出荷
仕上面精度の向上します。 研削盤に取付けクーラント液を浄化します。 マグネットドラムで鉄分を除去します。
SUS304高圧ネジ込みストリートエルボ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込みストリートエルボBoth-Well(ボスウェル)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質SUS304
PT370高圧ストリートエルボ Both-Well(ボスウェル)PT370高圧ストリートエルボBoth-Well(ボスウェル)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質PT370
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ストリートエルボ(クローム) カクダイストリートエルボ(クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
クローム継手
形状エルボ材質青銅
小出しセットFタイプ ダイケン小出しセットFタイプダイケン
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボヤマト特殊鋼
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧捻込形ストリートエルボ ヤマト特殊鋼高圧捻込形ストリートエルボヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ストリートエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ストリートエルボ
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
419税込461
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボフジトク
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
形状エルボ材質炭素鋼
樹脂(PP)製 配管継手 ストリートエルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 ストリートエルボ岩崎製作所(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ45°ストリートエルボ(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状45°ストリートエルボ材質青銅アズワン品番64-6498-60
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら