ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状異径ジョイント
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状異形接続プラグ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15
仕様異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番381-3789
材質ABS樹脂
高さ(mm)34
質量(g)38
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
クーラントアダプター
モノタロウ
¥679
税込¥747
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
【パーツ対応表あり】
サイズの違うホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。
適合ホース内径(Φmm)9・12・15
仕様異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番363-0501
材質ABS樹脂、AES樹脂
高さ(mm)123
質量(g)43
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12・15・18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
表面処理カチオン塗装
色ブラック
プロフィ(Profi)と通常コネクターとの接続用
用途ジョイント
ねじPF3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)0
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質プラスチック
色グレー
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5305
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6×8
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3528-68
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5313
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6×10
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3528-69
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。
用途Φ42イレクターパイプとΦ28パネルキャッチAパイプ(HPEA)の連結用として。パーティション、ホワイトボード等の製作に使用します。
材質鉄(カチオン塗装)
色ブラック
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。
材質鉄(カチオン塗装)
色ブラック
質量(g)414
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質プラスチック
色グレー
質量(g)34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5372
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6×12
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3528-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ