材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)27
寸法S(mm)17
表面処理三価ホワイト
寸法L2(mm)20
寸法AM6
寸法BW1/2
ねじの呼びM6-W1/2
ねじ山種類ウィット
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途天井吊り用となっております
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質スチール
トラスコ品番749-8659
全長(mm)50
質量(g)68
ねじ径W1/2×M12
二面幅(mm)19
1セット(25個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ビッグワン専用の異径高ナットです。
トラスコ品番749-8641
材質スチール
全長(mm)40
質量(g)26
ねじ径W3/8×M10
二面幅(mm)14
1セット(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300
二面幅(mm)外部六角:27
材質ステンレス(SUS303Cu)
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。
ねじ径M10
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス)
トラスコ品番855-2830
質量(g)68
2018年トラスコ掲載ページ2 0504
1セット(30本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10、【高ナット】W3/8
材質スチール
全長(mm)70
下穴径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)(最小)51
トラスコ品番749-1212
質量(g)68
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質スチール
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質ステンレス
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個
材質亜鉛めっき
長さ(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
ナット径3/8(inch)
関連資料(0.26MB)
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード