畳やゴザのコゲ・破れ補修に。タバコのコゲあとなどにピタッと貼るだけで手軽にすっきり補修ができます。補修あとが目立たない畳もよう。比較的、新しい畳に
材質ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 紙
色緑
外形寸法(cm)約5×10
1袋(2枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。
畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。
新しい畳用から古い畳用の4色入り。
用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修
材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
1パック(4枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
寸法(mm)820×820
厚さ(mm)13
基材インシュレーションボード
クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。
簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様抗菌・防炎加工
材質EVA樹脂100%
質量(kg)2.2
サイズ1畳
寸法(縦×横×厚さ)(mm)940×1840×15
アズワン品番8-7988-02
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。
材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)約0.55
寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)
色ブラック/(粘着面シルバー)
長さ(m)0.1
耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。
フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ
使用場所フローリング
商品タイプ本体
液性水性(樹脂系)
成分合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料
使用の目安1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
畳汚れの除去、防菌、防カビの処理に最適。汚れを浮かせて落とす畳専用洗剤です。
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
厚さ(mm)0.22
色ブルー
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 128 002
再生材使用使用
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.60
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
畳のキレイ、安心・安全をご提供。
畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として!
また、同時に畳に潜む不快害虫を忌避・孵化抑制の効果を発揮します。
成分米ぬか油・フェルラ酸・レモングラス・ユーカリオイル・忌避剤(植物抽出エキス、よもぎ、どくだみ等)・精製水
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。
全長(mm)150
トラスコ品番829-2344
材質SWC60C、ニッケルメッキ
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ7 0063
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。
付属品滑り止め、ジョイントテープ
材質い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙
厚さ(mm)(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10
質量(kg)3
タイプヘリ無
寸法(cm)約87×87×2.6
関連キーワード