112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
589 税込648
6日以内出荷






仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%負荷キャパシタンス = 22pF周波数エージング = ±0.3 %/年周波数偏差 = ±0.3%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 3.7 x 3.1 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3.7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様標準周波数:8MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
15,530 税込17,083
7日以内出荷


制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様共振周波数 = 10MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 基本波負荷キャパシタンス = 15pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 8 x 3 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304 セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V)単相200
1セット
779,800 税込857,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 5pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
244 税込268
翌々日出荷

仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
翌々日出荷

共振周波数 = 16MHz。周波数許容性 = ±0.5%。負荷キャパシタンス = 22pF。共振抵抗 = 40Ω。周波数エージング = ±0.3%/Year。周波数偏差 = ±0.5%。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。寸法 = 4.7 x 4.1 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 4.7mm。動作温度 Max = 85℃。幅 = 4.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

共振周波数 = 20MHz。周波数許容性 = ±5%。負荷キャパシタンス = 15pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 3。寸法 = 4.7 x 4.1 x 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

長さ(mm)4.7 幅(mm)4.1 寸法(mm)4.7×4.1×1.5 高さ(mm)1.5 抵抗(Ω)【共振】40 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数16MHz 実装タイプ表面実装 周波数エージング(ppm/年)±0.3 負荷キャパシタンス(pF)22 周波数偏差(ppm)±0.5% 周波数許容性(ppm)±0.5% 最大動作温度(℃)85
1セット(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-52
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Murata CSTNE_G_A シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータ。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-16
1セット(3000個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-64
1セット(3000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6941-06
1セット(20個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-77
1セット(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Murata CSTNE_V_C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-33
1セット(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-04
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Murata CSTNE_GH5C シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータでタイムベースの発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6942-99
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷


Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-30
1セット(20個)
789 税込868
7日以内出荷

Murata CSTNE_GH5L シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6939-25
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6941-11
1セット(3000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷