こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質PVC
色黒
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2
性能耐火性/表面延焼性クラス1
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)9
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
色黒
特性結露防止
使用温度範囲(℃)0~60
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。
用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。
内径(Φmm)6
外径(Φmm)9(全外径38)
径(Φmm)(発泡)14.5
使用温度(℃)-40~200
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
超軽量&書類の仕分けが出来る! 軽やかに仕事をサポートする機能的クリップファイル。表紙は軽くて丈夫な環境にも優しい3層発泡素材を採用。メーカー従来商品に対して約15%軽量化した持ち歩きにぴったりのクリップファイル。書類の折れや落下を防ぐストッパー機能付。折り返して使用する際の紙の倒れを防ぎます。書類の仕分けに便利な仕切りポケット付。小さな書類やすぐに確認したい書類、目隠したい書類など、用途で使い分けが可能な3ポケット仕様。【Pocket1】透明ポケット(小)‥小さい書類の落下を防止する溶着式ポケット(カードスリット付)。【Pocket2】透明ポケット(A4)‥A4サイズが入る透明ポケット。【Pocket3】目隠しポケット(A4)‥隠したい書類を入れられる不透明ポケット。360度折り返し可能な表紙付クリップファイル。不意な開きを防止するゴムバンド付。(ゴムバンドは取り外し可能)。クリップは最大約50枚収容可能。すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。汚れや水に強い再生発泡PP素材を採用。表面は手触りが良く傷がつきにくい良いエンボス仕様。
仕様A4-E
材質ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴム
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)337×235×15
機能仕切りポケット・ストッパー機能付
材質(表紙)再生発泡PP2mm厚
材質(とじ具)鉄
収納枚数(枚)50
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
やわらかゴムバーで恐怖心をやわらげます ポリエチレン発泡体でチューブとカバーの安全に配慮した設計
用途走高跳びの初期練習に適しています。
材質ラテックスチューブ、ポリエチレン
質量(g)約140
長さ(m)約2.7
アズワン品番64-9537-74
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
必要な資料・書類だけを抜き差しできる便利な中抜き式とじ具。
パイプ式2穴背紙の裏面は合理的で機能的なファイリングを実現する、ナンバーシール・アルファベットシールなどの活用が可能なデザインになっています。
スムーズに棚から取り出しができるフィンガーホール付きです。
サイズA4S
幅(mm)241
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル片開き
穴数2
穴間隔(mm)80
外寸(幅W×高さH)(mm)241×307
材質(表紙)発泡再生PP
材質(とじ具)スチール
開閉とじ具:片開き
グリーン購入法適合
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP
滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
色白
種別穴無
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
性能表面延焼性クラス1
材質発泡ニトリルゴム
長さ(mm)2000
形状チューブ
厚さ(mm)50
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)
発泡厚(mm)8
チューブ状なのでビン類の緩衝材に最適です。
用途フルーツやビン類の梱包に
長さ(m)1
折径(mm)80
1個(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
バッファホイール、直径105 mm. ハードポリプロピレン芯のソフト、ノンマーキング、発砲プラスチック製タイヤ 建築物のファブリックと運搬物の両方を保護 グレーのホイールセンター及びタイヤ 寸法(mm): 丸穴径25、四角穴径25、ハブ長28
仕様コンポーネントタイプ = ホイールストラクチャーエレメントタイプ = 角形チューブ製品ファミリー = RS角型チューブシステム適合正方形管プロフィール = 25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
用途結露防止、保温用
材質SUS304、発泡ポリエチレン
セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)
ナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
日本だけでなく、世界的に愛されているオーラルケアブランド「デンティス」から、日本限定のフレーバー「レモングラス」が登場!デンティスの特徴であるスッキリ感はそのままに、レモングラスのさっぱりとした甘みが加わり、辛めの歯磨き粉が苦手な方にもオススメ!
口臭の原因は「硫黄化合物」という口腔内のバクテリアが作りだす化合物。この化合物はそれ自体が臭うだけでなく、胃からでてくるニンニクの香りやお酒の臭いと結合し、さらにパワーアップする性質を持っています。デンティスは硫黄化合物をしっかりマスキングし、口臭をカバーしてくれます。
目覚めの口臭が強くなる原因は唾液の分泌量が減ること。口呼吸をする事で口内が乾燥し、細菌の繁殖が繰り返され増殖することで、口の中のたんぱく質成分を細菌が分解し、口臭の原因である硫黄化合物をたくさん作るためです。デンティスレモングラスは11種類の植物エキスと3種類の植物油によって、口内を潤し朝まで、朝磨いたら夜まで、息スッキリ!
成分ソルビトール(湿潤剤)、水(基剤)、含水シリカ(研磨剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、キシリトール・セルロースガム・メントール・セイヨウハッカ油(香味剤)、安息酸Na(防腐剤)、シクロデキストリン(吸着剤)、サッカリンNa(香味剤)、アスコルビン酸(抗酸化剤)、レモングラス葉油・ユーカリ葉油・チョウジ花油(賦香剤)、レモン果実エキス・モツヤクジュ樹脂エキス・クラメリアトリアンドラ根エキス・セージエキス・ローマカミツレ花エキス・ウイキョウ種子エキス・アセンヤクノキ木エキス・アニス種子エキス・カンゾウ根エキス・カシア樹皮エキス・ムラサキバレンギクエキス(保湿剤)、黄4・青1・黄5(着色剤)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
材質CRゴム
長さ(m)2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ