52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS 質量(g)約28 耐荷重(kg)約95(横置き)、約45(縦置き)、約20(立て置き) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約200×100×50
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用 材質発泡ウレタン 質量(g)約30~40 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用 材質発泡ウレタン 質量(g)約15~20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 耐寒耐熱温度(℃)耐熱/120耐寒/-50~-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
材質発泡PET 寸法15cm×約10m巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
1巻
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm)約215 厚さ(mm)約15 奥行(mm)65
1箱(60個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×95×100 質量(g)約50 耐荷重(kg)約40(横置き)、約85(縦置き)、約10(立て置き)
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏表が有ります貼付け面と作業面パッケージにはヘッダーに表示し商品には接着面シールを付けています。片面貼りなので価格が抑えられ、磨耗が激しく寿命の短いコテには経済的です。レンガの方が硬く、発泡ゴムを使用しています。
用途レンガ用ゴム鏝スペアとして。片面貼り。 寸法(mm)318×17×93 質量(g)28
1個
519 税込571
4日以内出荷

外装(大型タイル・薄石・目地用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】グリーン 質量(g)195 適合品番【替ゴム】20202 柄長さ(mm)110
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

マテリアルワールド古木タイル・ウッドタイル
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面 材質チーク(リサイクル古木) 質量(kg)7 無塗装 適合面積(m2)0.5
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

ノリタケカンパニーレザックスシルバー
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート 外径(mm)306 厚さ(mm)2.7 穴径(mm)30.5 備考(付属カラー)20,22,25.4 最高使用周速度(m/min)6,200 適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
淡黄色透明 タイプ超高速難接着用 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)25~31 粘度(mPa・s)600~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)180~300 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
用途壁面への添付に。 トラスコ品番363-7191 材質ポリエチレン発泡体 寸法(mm)15×15 縦(mm)15 横(mm)15 入数パック:48片×10
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。 材質架橋ポリエチレン発泡体 質量(g)8 1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。 その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。
1箱(30枚)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様多用途タイプ、速硬化 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5538 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 外観白色ペースト 粘度(Pa・s)270 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)約2 ブルー 材質発泡ポリエチレン シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能 トラスコ品番814-8165 透明 質量(g)7 容量(g)3 使用温度(℃)-55~80 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)5~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(50本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

キャッチコピー:工作やDIYに。商品説明:加工しやすい発泡スチロールブロック。レンガサイズの発泡スチロール材です。
セット内容本体のみ 材質ポリスチレン 寸法(mm)50×100×200
1個
191 税込210
当日出荷

水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。 床タイルとコンクリートの接着。 発泡スチロールに可。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 比重1.3~1.4 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
969 税込1,066
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用) 環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。 木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。 ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。 防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。 コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。 均一グレー色ペースト状 仕様ずれ:0 タイプ水性 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂系エマルシン形 比重1.5 不揮発分70±5% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷