カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(37)
    • ガス漏れ検知スプレー(15)
    • 探傷剤(4)
  • 接着剤・補修材(45)
    • 発泡ウレタンフォーム(40)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 日用品(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「発泡液」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏洩検査液 ファインバブル フジキン漏洩検査液 ファインバブルフジキン
649税込714
1本(60mL)ほか
当日出荷
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
ギュッポフレックス 横河商事ギュッポフレックス横河商事(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(345g)
当日出荷
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にもプロパン車の始業点検に工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
リークチェック タセトリークチェックタセト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個(3.6L)
当日出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
リークチェック/標準型 タセトリークチェック/標準型タセト
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lマークテック
79,980税込87,978
1缶(18L)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
モンジュ液 加納商会モンジュ液加納商会(5件のレビュー)
899税込989
1個(100mL)ほか
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
リークチェック 不燃性 モノタロウリークチェック 不燃性モノタロウ(39件のレビュー)
809税込890
1本(360mL)
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1Lマークテック
5,998税込6,598
1缶(1L)
当日出荷
仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(29件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウメッシュチェア 座面モールドウレタン仕様モノタロウ(54件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ種別オフィスチェア材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地質量(kg)9.7肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470ヘッドレストなし
強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン)強力浸透ねじ緩め 411 NANOUNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(335mL)
当日出荷
注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
食添クエン酸500g 大洋製薬食添クエン酸500g大洋製薬(1件のレビュー)
539税込582
1本(100g)ほか
当日出荷
植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使えます。
用途植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム用専用ガン フォモ・ジャパン1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム用専用ガンフォモ・ジャパン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用危険物の類別非危険物
ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム) フォモ・ジャパンハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム)フォモ・ジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填仕様1液性付属品ノズル1本ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60発泡体積(L)(最大)30発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量441mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
ブリリアントモアW ライオン歯科材ブリリアントモアWライオン歯科材(2件のレビュー)
959税込1,055
1個(90g)
当日出荷
清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分配合で、 歯の表面からステインを浮き上がらせる力がUP。 ブラッシングで、浮き上がったステインをすっきり落とします。 さらに講習予防機能を追加した美白歯磨剤ブリリアントモアダブル。美白ケアにおすすめです。
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA)一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500g)
当日出荷
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性クリーム容量(g)500主成分ウレタン樹脂発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)タイプ一液型充填トラスコ品番453-6371改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパンハンディフォーム・ネオ ライトピンクフォモ・ジャパン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(730g)
当日出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填仕様1液性ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798内容量(mL)700/1本発泡体積(L)(最大)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量524mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(800g)
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ガム・デンタルペースト サンスターガム・デンタルペーストサンスター(5件のレビュー)
199税込219
1個(35g)ほか
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。 薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。 薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
お風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤アイメディア(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブーストパウダーの瞬間発泡、見えない配管の奥の汚れまでスッキリ強力洗浄! カビ、雑菌、湯ドロ、ヌメリを洗浄してくれます。 洗浄、除菌大腸菌やブドウ球菌などの雑菌まみれの追い焚き配管に!※全ての菌を除菌するわけではありません。 お風呂の小物もまとめて洗浄つけ置きできるので、配管洗浄と一緒に浴室小物の湯アカやヌメリも洗浄できます!
用途追い焚き配管、浴室小物の洗浄成分発泡補助剤:クエン酸、ブーストパウダー:過炭酸ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、発泡剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素寸法(cm)【発泡補助剤】10.7×12.5×0.5【ブーストパウダー】12.7×17×1.2液性発泡補助剤:酸性、ブーストパウダー:弱アルカリ性使用の目安1回の洗浄(100Lの水または湯)に発泡補助剤、ブーストパウダー全量正味量泡補助剤:78g×1袋、ブーストパウダー:222g×1袋
発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン Nシスタシスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(450g)
当日出荷
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド無機系耐熱接着剤 3732スリーボンド
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
ロングフォーム360 ABC商会ロングフォーム360ABC商会(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
欠品中
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能付属品細ノズル×1寸法(mm)60×60×281クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級タックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ ABC商会二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプABC商会
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
トラスコ品番207-8968危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ シスタ/ヘンケル(SISTA)一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプシスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物
ハイスパンフォーム400 セメダインハイスパンフォーム400セメダイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(410mL)
当日出荷
手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用クリーム色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコエアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)エスコ
720税込792
1本
当日出荷
アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキットシスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
ハンディクリーナー フォモジャパンハンディクリーナーフォモジャパン
2,298税込2,528
1本(436mL)
当日出荷
ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)付属品なし内容量(g)340主成分アセトン発泡体積(L)40危険等級認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量405mL関連資料SDS(安全データシート)(0.43MB)危険物の性状水溶性
ギシギシストッパーミニ ハウスボックスギシギシストッパーミニハウスボックス(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋主成分注入液:ポリウレタン樹脂硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3)危険物の類別非危険物
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セットPROST's
7,798税込8,578
1セット(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキットABC商会
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式