50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度50 熱伝導率(W/mk)5 危険物の類別非危険物 関連資料取り扱い方法(0.31MB)
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タツタ電線放熱シート HTS-07B
エコ商品
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。 仕様●低分子シロキサン含有率:80ppm以下●密着力(N/1.5mm2):4.9 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)7 危険物の類別非危険物 関連資料取り扱い方法(0.31MB) グリーン購入法適合
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タツタ電線シールド効果付き放熱シート
エコ商品
優れた熱伝導率と柔軟性に加え、電磁波シールド効果を有する放熱シートです。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却とシールド用途に。 仕様低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力(N/1.5mm2):3.6、電界シールド効果(1GHz):50dB 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 テープ幅(mm)100 硬度70 テープ長さ(m)0.1 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)4.8 特性柔軟 グリーン購入法適合
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST-TOOLSスポンジバフ
エコ商品
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
1枚
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモジン水性断熱耐熱塗料
エコ商品
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策 仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。 シルバー 耐熱温度(℃)200 粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ― 膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30 密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05 希釈剤水道水 塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.16MB) 標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50 塗装間隔3時間以上3日以内(20℃) 加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40 出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29 入力AC100-240V 50/60Hz 1A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火を使わず「蒸気(加熱水)」で食品を温められる加熱セット。陸海空自衛隊用として採用されている食品用加熱剤。
用途コンパクトなパッケージに加熱袋1枚と加熱剤3袋がセット。 少量の水(180ml;河川水/海水でも可)で発熱が始まり、蒸気で加熱することで20分で、レトルト食品等を「熱々」に仕上げます。 寸法(mm)170×310 内容加熱袋1枚と加熱剤3袋 賞味期限8年 箱寸法(mm)650×320×220 グリーン購入法適合
1箱(50セット)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63 グレー 質量(g)約128 出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~35
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M
エコ商品
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大140W (28V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
1本
2,255 税込2,481
当日出荷

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2m
エコ商品
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大100W(20V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、PD3.0
1本
1,982 税込2,180
5日以内出荷

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5 グレー 質量(g)約360 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード 質量(kg)約2 消費電力(W)600 電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き) 寸法(cm)27×24×17.5 発熱体石英管 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプオート 種類エコ:従来タイプ 機能マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応 給水方式直圧式 リモコン別売 設置形態屋外据置形 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱量(kcal/h)追焚:13000 種類ふろがま タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様追いだき
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応 給水方式直圧式 タイプ標準 発熱量(kW[kcal/h])37.2(32000) 設置形態屋外据置形 種類エコ:従来タイプ リモコン入付 仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン E750
エコ商品
サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。
機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(マジックテープ付)、胸・袖ペン差し付、右脇マルチポケット、脇シャーリング、右胸ファスナー付ポケット、再起反射材使用(胸ポケット雨蓋・背部分パイピング) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1着
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類都市ガス(12A・13A) タイプPS扉内強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプPS扉内上方排気延長形 接続2温度3P内蔵 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600] グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度6P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類都市ガス(12A・13A) タイプPS扉内強制給排気形 接続2温度6P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続1温度 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類都市ガス(12A・13A) タイプPS扉内強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

1台ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)レディスパンツ(ツータック) E753
エコ商品
サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。
機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 仕様傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内) 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続2温度 3Pヘッダー内蔵 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ給湯専用 種類エコ:エコフィール 機能エコ運転、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、SKB対応、給油検知対応 給水方式直圧式 リモコン入付 設置形態屋外据置形 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)