79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃)0~+60
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様自己消火性 クリーム 容量(g)500 主成分ウレタン樹脂 発泡体積(L)約16 硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚) タイプ一液型充填 トラスコ品番453-6371 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル付き 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル無し 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。取付けスタイル = Uncorded。パッケージごとのペア数 = 500。シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB。認定規格 = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2。材質 = ポリウレタン。色 = オレンジ。。CE認定. EN352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro PUフォーム耳栓ディスペンサ用詰め替えパック. RS Pro のこの耳栓補充パックは、 RS Pro の耳栓ディスペンサで使い捨ての PU フォーム耳栓を補充する必要がある場合に使用します。補充用パックには、 500 個の PU フォーム製の紐付き使い捨て耳栓が付属してい 耳の輪郭にフィットするように設計されているため、耳栓の着脱が簡単で、使い捨てのため、クリーニングやメンテナンスの心配がありません。ソフトフォーム耳栓は、騒音の多い危険な作業環境での作業に最適なソリューションで、 32 dB の NRR 保護を備えています。 また、追加のためにコードが付けられています。 特長と利点 .コード付きの再利用可能な耳栓 . PU Durable 発泡材製 耳の形に合わせて成形 付け外しが容易 有害な騒音から耳を保護 .騒音低減等級: 32 ダブル 用途 聴覚保護具は、一定の大きな騒音レベルが懸念される環境で PPE の重要な役割を果たします。高レベルのノイズが蔓延している作業用途では、聴覚に障害が生じる可能性があり、聴覚障害を防止するにはノイズ除去ソリューションが不可欠です。使い捨ての耳栓は、次の用途で使用できます。 . 建設 .機械加工や工場フロア .ライブミュージックアリーナ RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1箱(500個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部 ドア、窓回りのすきまに。
1パック(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング ブラック サイズF 混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7 着丈(cm)37 生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本 素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水 適応胸囲(cm)76~109
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

アミッタリスポンジ硬度計
スポンジ硬度計。軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>。メートル法、インペリアル法、変換機能。自動シャットダウン機能。平均値計算機能。最大値保存機能。定電圧アラーム機能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力 寸法(mm)162×65×28 質量(g)355(電池は含まない) 電源単4電池×2本 精度≦±1 範囲0~100H 分解能0.1 足径(Φmm)押え足:80 ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2 ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54 動作温度(℃)0~50 ケース高衝撃ABS
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。 材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ クロ サイズF
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。 材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ クロ サイズXXL
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8 アズワン品番64-8244-24
1パック(2個)
3,498 税込3,848
当日出荷

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 ハイビスオレンジ サイズXXL 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 サイズF 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33 トラスコ品番836-5868 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4 規格JIS T8161EP-1 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
80 税込88
当日出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤シートで、背中からポッカポカ 遠赤外線効果で血行・代謝が促進! 半永久的に遠赤外線を放出。 着脱可能で温度調整が簡単。低温火傷の心配もありません。
材質本体/ポリエステル、ゴム/ポリエステル、ポリウレタン、遠赤シート/ポリエチレン発泡シート セット内容本体×1、遠赤外線発泡シート×1 寸法(mm)150×250×厚6 質量(g)31
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)