カテゴリ
- パソコン/周辺機器(514)
- オフィス家具(410)
- 医療(263)
- 作業服(163)
- 制御機器(145)
- 空調・照明・電設資材(107)
- 電気材料(103)
- 科学研究・開発用品(91)
- バイク部品(61)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
- 家電(52)
- 卓上消耗品(47)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 学童・教育用品(37)
- 防犯用品(36)
- 接着剤・補修材(29)
- カー用品(28)
- 事務用品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 厨房用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 塗料(17)
- 測定用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 清掃用品(15)
- 自転車部品(14)
- 建築金物(13)
- 梱包用品(12)
- 日用品(12)
- 農業機械(12)
- 住設機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 研磨材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- ヘルスケア(9)
- マスク(9)
- 縫製用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全用品(8)
- 防災用品(8)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 電動工具(7)
- 介護用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 機構部品(4)
- 手袋(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 完成車(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イトーキ(368)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(258)
- WURTH ELEKTRONIK(140)
- StarTech.com(126)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(92)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(50)
- Simport(47)
- CIO(44)
- RS PRO(43)
- EARTH MAN(42)
- レイ・アウト(41)
- エレコム(37)
- カーシーカシマ(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- Altrider (アルトライダー)(27)
- エスロン(25)
- be worth style(ビーワーススタイル)(23)
- 信越化学工業(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「白 rt」の検索結果

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
レトルトタイプ 白がゆRT
アルファー食品¥2,198税込¥2,3741セット(200g×5個)ほか翌日出荷調理不要でそのまま食べられる。そしゃく機能にも配慮したレトルトシリーズです。※程よい塩加減で食べやすい白がゆです用途食事介助が必要な方にご利用の際は、飲み込むまで様子を見守ってください。低温下(10℃以下)で長期保存する場合は、お米が硬くなることがありますが、温めると美味しく召しあがれます。開封後は、早めに召しあがってください。袋のフチで手を切らないよう注意してください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。
RT戸引手
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)
シャワートイレ RTシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ラッシングタイ(RT250タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25本)当日出荷から6日以内出荷長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
マタニティパンツ ホワイト RT8002FK-1シリーズ
フォーク¥6,598税込¥7,2581枚8日以内出荷パンツの裾をカットしなくても「パチッと」ボタンを留めるだけで簡単にパンツの丈が調整出来ます。特許番号3984265「股下フリーシステムパンツ」。JIS規格に基づいた耐熱・耐衝試験をクリアしておりますが仕上げ工程によりまれに破損する場合がございます。色ホワイトサイズLアズワン品番65-5596-63
充電式LEDヘッドライト HL18RT
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
白がゆRT(7年保存) 200g×30袋
アルファー食品¥9,998税込¥10,7981箱欠品中水不要・調理不要で温めずにそのまま食べられます。日本介護食品協議会の定めるユニバーサルデザインフード(舌でつぶせる)に相当するようにかたさを調整した食品です。スプーン付。食物アレルギーをお持ちの方にも安心な「特定原材料等28品目不使用です。用途災害時はもちろん通常時でも体調不良時や食欲不振時にも最適です。
RT エポック クリーマー
リック¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷材質白磁色白容量(mL)150高さ(mm)55TKG品番9-2334-1801長径(mm)108短径(mm)75TKG品番(2017)6-2111-1901
充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。トラスコ品番697-4211セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書幅(mm)57.5色ブラック高さ(mm)47奥行(mm)31保護等級IP66光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本充電時間(時間)3明るさ(Lm)800最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
RT メッシュ ラウンドボール
リックローゼンタール¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状丸皿色白サイズ(cm)14寸法(直径Φ×高さH)(mm)143×43TKG品番9-2331-1001TKG品番(2017)6-2108-1001食器の種類洋食器
RT メッシュ ラウンドプレート
リックローゼンタール¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状丸皿色白タイプフラットサイズ(cm)24寸法(直径Φ×高さH)(mm)235×28TKG品番9-2331-0201TKG品番(2017)6-2108-0201食器の種類洋食器
RT メッシュ ラウンドプレート
リックローゼンタール¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷形状丸皿色白タイプフラットサイズ(cm)27寸法(直径Φ×高さH)(mm)273×29TKG品番9-2331-0101TKG品番(2017)6-2108-0101食器の種類洋食器
RT ジェイド リムプレート
ローゼンタール¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)材質ボーンチャイナ形状丸皿色白食器の種類洋食器
RT メッシュ スクエアプレート
リックローゼンタール¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷形状角皿色白高さ(mm)27タイプフラットサイズ(cm)17短辺(mm)178長辺(mm)178TKG品番9-2331-0401TKG品番(2017)6-2108-0401食器の種類洋食器
RT メッシュ スクエアプレート
リックローゼンタール¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷形状角皿色白高さ(mm)27タイプフラットサイズ(cm)22短辺(mm)220長辺(mm)220TKG品番9-2331-0301TKG品番(2017)6-2108-0301食器の種類洋食器
クリアーホルダーA4乳白
スマートバリュー¥279~税込¥307~1パック(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2色乳白サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)310×220
RT イン グレディエンティ スラントオーバルボール
ローゼンタール¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)形状オーバル色白間口W×奥行D×高さH(mm)200×134×76TKG品番9-2333-1001TKG品番(2017)6-2110-1001食器の種類洋食器
RT メッシュ ラウンドプレート
リックローゼンタール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷形状丸皿色白サイズ(cm)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×22TKG品番9-2331-1101TKG品番(2017)6-2108-1101食器の種類洋食器
RT メッシュ スクエアプレート
リックローゼンタール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷形状角皿色白高さ(mm)18サイズ(cm)10短辺(mm)100長辺(mm)100TKG品番9-2331-0801TKG品番(2017)6-2108-0801食器の種類洋食器
...