弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質EPDM
色白
幅×長さ(mm)200×330
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW3/16
呼び3/16
長さ(mm)21
材質スポンジ
厚さ(mm)5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
糊の付着した施工具や、糊付機の水洗い等、又、クロスジョイント施工時にはみ出した糊の拭き取りにご使用ください。
寸法(mm)120×150×50
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
左官作業の必需品
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×60
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
繰り返し・詰め替え対応
幅(mm)480
長さ(mm)270
材質ポリウレタン
色白
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。
ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
研磨剤を含まないので、コップ、グラス等の食器類を傷つけません。
スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。
用途食器や厨房機器の洗浄
材質ポリエステル不織布(研磨粒子は含んでおりません)・抗菌ウレタンスポンジ
寸法(mm)83×140
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)5.4
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.03
サービス分類オーダー・加工
立体ネットでたっぷり泡立ち・しっかりかき取る。少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネット。しつこい汚れを落とすキズつけにくいネットクリーナーです。
色ホワイト
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
質量(g)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×25×135
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)255
幅(mm)120
高さ(mm)48
適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)255
幅(mm)120
高さ(mm)48
適合用途玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用
厚さ(mm)25
タイプ極細
危険物の類別非危険物
抽選箱の中身を見えなくするスポンジシート付きです。シンプルな白のデザインです。
用途抽選会 くじ引き 二次会 などイベントに様々なイベントに使用できます。
セット内容抽選箱1個 目隠しスポンジ1枚
材質コートボール紙、軟質ウレタン
寸法(mm)165×165×165
直径(Φmm)取り出し口:95
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
交換可能なスポンジは、両面使えて、経費も削減。しっかり消せる大きめと、手に収まりやすい2サイズをご用意。
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)-
材質(本体)再生PS製
材質(スポンジ)モケット製
繰り返し・詰め替え対応
メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。
汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
繰り返し・詰め替え対応
マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ
ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口
蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約90
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)80(77.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。
新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です
クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1100
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)16±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
上質なパールカラーのキッチンアイテム。明るく上質なパールオレンジと、シンプルで光沢のあるパールホワイトの、2つのカラー。ちょっと晴れやかな気分で、キッチンを演出。
仕様●カラー:パールホワイト●商品サイズ:9.2×5.4×7.7Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニール樹脂
アズワン品番65-8978-16
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに
厚さ(mm)20
直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50
型番9.DA70S
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに
厚さ(mm)15
直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35
型番9.DA40S
危険物の類別非危険物
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)255
幅(mm)120
高さ(mm)48
適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個
と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約410
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×8.5×8
内寸(cm)ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)255
幅(mm)120
高さ(mm)48
適合用途玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)スチール
下穴径(Φmm)6.0~6.5
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
マグネットでお好みの位置に取り付け可能な、2 段のスポンジホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付け。マグネ
ットがつくシンクにも取り付け可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約105
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×6.3×11
内寸(cm)上部:約W6×D3.5×H5.5 下部:約W6×D5.7×H3
マグネットで簡単取り付け!浮かせて収納できるスポンジ&ボトルホルダー。浮かせて収納できるので衛生的。置き場所に困るディ
スペンサーやスポンジなどを一括収納。ぬめりがちなシンク周りのお手入れがラクにできます。マグネットでしっかり設置できるのでポン
プを押してもずれ落ちにくい。下段にはスポンジを収納。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約200
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約7.9×6.7×11.5
耐荷重(g)ボトル収納部:約750 スポンジ収納部:約250
内寸(cm)ボトル収納部:約W6.2×D6×H4.2 スポンジ収納部:約W6.9×D6.3×H4.2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ