「白十字 ロール」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤不使用の肌にやさしい自着性包帯です。 簡単に手で切れる新素材を使用。 柔らかいフィット感で、巻き直しの多い方でも何度でも外して使用可能です。 ラテックスフリー。
長さ(m)3 包帯種類自着包帯
1式(5巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器や自重による外力を低減するポリウレタンフォーム。剥離刺激を抑えた肌にやさしい設計です。ムレにくい極薄ポリウレタンフィルムを採用しており、快適にお使いいただけます。
寸法(幅Wmm×長さLm)200×2 厚さ(mm)5 寸法(mm×m)200×2 アズワン品番64-4365-98
1巻
3,898 税込4,288
10日以内出荷

はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。 透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。 剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。 はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。 「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。 繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3 包帯種類伸縮包帯
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーゼや包帯止めなどに。
テープ長さ(m)9 材質不織布 ホワイト
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くても強度が十分な「しなやか素材」。紙なので簡単に切ることが出来ます。
材質
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。 入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に テープ長さ(m)10 基材ポリウレタン系フィルム 粘着剤アクリル系
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス 包帯種類伸縮包帯
1箱(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
1袋(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。 適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。 手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時) 包帯種類自着包帯
1式(10巻)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。 両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。 巻く時に乱糸がでません。 良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。 非伸縮性です。
長さ(m)4.5 混率(%)綿51、レーヨン49 包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護します。 孔開きポリウレタンを使用したロールタイプの被覆材。 加工しやすく、創に沿いやすいので、凹凸部や広範囲創傷に便利です。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000154 医薬品医療機器等法一般医療機器
1缶
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。 織構造の伸縮糸による優れた伸縮性で、被覆・保持などにご使用いただけます。 細かな部位でもフィットします。
長さ(m)4(伸長時) 包帯種類自着包帯
1式(10巻)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の5回吸収。パッドを入れずに安心して長時間ご使用いただけます。 新採用。腹まわりはゆったりと楽に、モレやすい背中・下腹部はフィットする『全方向フィット』で、はきごこち楽らく。 スピード吸収でモレをしっかりガード。 pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。
種別パンツ 使用可能回数5回分 吸収量(mL)750
1個(1枚)ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止める順番を間違えない【あてナビテープ】 【便キャッチスペース】で軟便もキャッチ せきとめてモレを防ぐ【モレストップギャザー】 ムレを防ぐ全面通気シート 気になる臭いも安心吸収ポリマー 一目でわかる排尿お知らせサイン お肌ケアを考えたpHコントロールパルプ
用途テープ止めタイプ
1袋(30枚)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創傷保護材をしっかり固定して水の侵入を防ぎます。透湿性フィルムなのでムレを軽減します。用途に合わせて必要なサイズにカットできます。★容易に貼り付けることができるので失敗が少ないです。
アズワン品番66-0016-38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で肌に優しい。 通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9 材質不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1巻(9m)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コーバンTM自着性伸縮包帯
包帯同士がくっつきあうので、ずれたりゆるんだりせず、端留めクリップやテープが不要です。薄くて軽く、しかも通気性のある快適構造ですので装着感がよいです。
包帯種類自着包帯 材質テープ部/ポリエステル不織布 長さ(m)4.5(伸長時) 粘着剤自着性粘着剤(ラテックス)
1箱(10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(6枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品RS232ケーブル 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC アズワン品番64-8277-94 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷