「白百合」の検索結果
吸水性のよい綿100%。10枚入り
材質綿
幅(mm)200
全長(mm)300
アズワン品番64-4057-54
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
用途水性塗料用
形状立型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)対応
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。
●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。
用途合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ニス用/見切用/ダメ込み用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上塗用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)最高級羊毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色生成り
質量(g/枚)約30/枚
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1組(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
こんなお得な商品も!

ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セット。ウエスとしてのご利用にもおすすめです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色ホワイト
混率(%)綿100
寸法(cm)約20×30
質量(g/枚)約28
1袋(30枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
200種類以上の「植物発酵エキス末」と特許取得成分の「酵母ペプチド」をメインに、13種類の酵素サポート成分を新配合。さらにスッキリサポートする「キャンドルブッシュ」と「発酵食物繊維」を新配合。
内側から整って、スッキリクリアな健康美をサポートするダイエットサプリメントです。
主成分植物発酵エキス末125~250mg、酵母ペプチド125~250mg
原材料植物発酵エキス末(難消化性デキストリン、デキストリン、黒砂糖、甜菜糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、ドクダミ、 トマト、リンゴ、バナナ、山芋、大豆、モモ、キウイ、その他)、酵母ペプチド、キャンドルブッシュ末、還元麦芽糖、 発酵サトウキビ繊維、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、ミネラル含有酵母(デキストリン、マンガン酵母、亜鉛酵母、 銅酵母、モリブデン酵母、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母)、ビタミンB1含有酵母、ビタミンB2含有酵母、ビタミンB6含有酵母、ビタミンB12含有酵母、ナイアシン含有酵母、パントテン酸含有酵母/結晶セルロース、 グルコン酸亜鉛、ステアリン酸 Ca、微粒酸化ケイ素、グルコン酸銅、グァーガム[植物発酵エキスの主な原材料]【野草類】よもぎ、ウコン、ドクダミ、オトギリ草、クマザサ、タンポポの根、霊芝、アマチャヅル、トチュウの葉、オオバコ、甘草、松葉、南天の葉、アマドコロ、ツユ草、ツルナ、マカ、トンカットアリ、ハブ草、ハト麦、スギナ、ビワ葉、羅漢果、クコの実、レンセンソウ、桃の葉、イチョウ葉、ニンドウの茎・ツル、イチジクの葉、ベニバナ、エゾウコギ、 エンメイ草、モロヘイヤ、セッコツボク、アカメガシワ、クコの葉、柿の葉、カミツレ、カリン、紫蘇葉、桑の葉、メグスリの木、キキョウの根、ナツメ、マタタビ、エビス草の種子、アガリクス、ルイボス、アムラの実、キャッツクロー、トウガラシ、生姜、にんにく、コリアンダー、山芋、いんげん豆、百合の根、黒小豆、れんこん、きくらげ、スイカズラの花、ハイビスカス、こうぞりな、やまたばこ、抹茶、玄米麹、スイートコーン、白インゲン豆、白花豆、紫花豆、赤インゲン豆、アマランサス、赤米、黒米、キヌア、タカキビ、モチアワ、モチキビ、キクラゲ、ギンナン、ジャスミン、ミョウガ、ミツバ、クミン、ローレル、フキ、菜の花、クチナシの実、バジル、月見草、グァバ葉、ヒノキ、山椒、ナツメグ、ミント、ペコロス、マスタードの芽、イヌトウキ、ワラビ、アイブライト、紫ムギ、ラッキョウ、コゴミ、フキノトウ、タラの芽、桜の花等【野菜・海藻類】 椎茸、人参、玉ねぎ、パセリ、ごぼう、もやし 、昆布、ふのり、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、にら、せり、トマト、ブロッコリー、ヒジキ、大根、カボチャ、キュウリ、ナス、小松菜、チンゲン菜、セロリ、パプリカ、赤タマネギ、マイタケ、エリンギ、マッシュルーム、ワカメ、豆苗、カイワレ大根、ゴーヤ、根コンブ、白アスパラガス、白シメジ、ヒバマタ、アカモク、ビタミン菜等【果物類】梅、金柑、イチジクの実、ミカン、パイナップル、リンゴ、グレープ、メロン、レモン、グレープフルーツ、杏、マンゴー、レイシ、パパイヤ、梨、バナナ、ビワの実、グァバ、スターフルーツ、レンブ、パッションフルーツ、リュウガン、モモ、柿、キウイ、ヤマブドウ、イチゴ、ブルーベリー、プルーン、ライム、ゆず、イヨカン、キイチゴ、ブラックベリー、スイカ、スモモ、冬イチゴ、ヤマモモ、アケビ、ヤマイチゴ、オランダイチゴ、クワイチゴ、ヤマグミ、グミ等
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)
感度(mm/m)0.5=0.0286
本体質量(g)137
気泡管アクリル気泡管
精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内
マグネット有、1個
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石
気泡管アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
マグネット有/1個
色気泡管:緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20
本体質量(g)100