白髪ネギカットに便利です。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。
ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える!
右利き、左利き両方で使える!
じゃがいもの芽取りもできる!
キャップ付きで安全収納!
材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)138×45×22
質量(g)41
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285
TKG品番9-0670-0701
TKG品番(2017)6-0592-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
処理能力 :2kg/10分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×255
TKG品番9-0670-0601
TKG品番(2017)6-0592-0601
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
EBM品番8339900
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。
安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :2kg/5分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×345
TKG品番9-0670-0401
TKG品番(2017)6-0592-0401
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
全長(mm)130
TKG品番9-0570-0401
TKG品番(2017)6-0511-0401
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375
TKG品番9-0670-0501
TKG品番(2017)6-0592-0501
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
白髪ネギが手間なくできる小さ目サイズのねぎカッターです。キャップ付きなので収納に便利。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約140×45×21
質量(g)約60
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
白ネギを寸切りにして中芯を取り除きネギの外皮を内側にして繊維方向と直角になるように丸めて投入口に入れる。押し棒の押し加減により太さは自由に替えられます。約0.3~3ミリ。電気部分のみ取りはずせるので使用後の掃除が楽です。切れがよく、耐久性の高いステンレス鋼刃物を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3107
アズワン品番67-2476-13
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360
定格時間(分)30
投入口幅(mm)35×35
TKG品番9-0671-0701
TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
全長(mm)175
質量(g)31
寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360
TKG品番9-0672-0501
TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
薬味ネギがあっという間!面倒なネギの小口切りと、むずかしい白髪ネギも簡単にスライスできる2WAYタイプのねぎスライサーです。まな板いらずで、片付けがラクになります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約210×40×32
質量(g)約60
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260
質量(kg)17
周波数(Hz)50Hz
材質外装:プラスチック
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230
TKG品番9-0671-0801
TKG品番(2017)6-0593-0801
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210
TKG品番9-0672-0301
TKG品番(2017)6-0594-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
誰が使っても均一に切れる送り装置付
万能ネギもOKです。
【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
適合OHC-50ミドルネギー用
商品タイプ替刃
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード