245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル ブルー、ブラック、グレーの3色アソート 入数(双)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。 巻芯は、再生紙を使用しています。 カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに 引張強度(N/15mm)19.0 粘着タイプ強力
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PUMA GLOVEPUMA GROVE 合成皮革手袋
エコ商品
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
900 税込990
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)人工皮革グローブ ST
厚さ(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (紙・皮革用)
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃ セット内容本体、pH電極(HI 14143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、pH指示液、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
99,980 税込109,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士グローブ人工皮革手袋MD-6 メダリスト
エコ商品
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
トラスコ品番855-5257 材質人工皮革 厚さ(mm)1.2 ブラック サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 ブラック×ホワイトレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,350 税込1,485
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番65-0485-40 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材皮革素材、ゴム、プラスチック 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1個
229 税込252
当日出荷

富士グローブ人工皮革手袋MD-33 メダリスト
エコ商品
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
材質人工皮革 厚さ(mm)1.2 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革 厚さ(mm)0.6 ホワイト/グレー 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,350 税込1,485
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士グローブ人工皮革手袋PS-771 プロソウル
エコ商品
高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。洗濯可能です。摩擦に強いハード&タフな手袋です。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様パイルゴムマジック
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付
エコ商品
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.。全面を研磨後、磨き仕上げ.。最適なバランス、重さ1,000g.。時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質。専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007
エコ商品
マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。
用途スポーツ、アウトドアに。 材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタン ターコイズブルー 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。 成分油性顔料インキ
1本(55mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)051 がんじょう君 マジック付
エコ商品
品質にバラつきがない。人工皮革で丈夫で長持ち。粉がつかない。手荒れがしにくい。色が手に着きにくい。洗って使える。袖口マジック付。速乾性
用途建設土木。配管作業。その他重作業 材質人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)053 がんじょう君 内綿
エコ商品
品質にバラつきがない。人工皮革で丈夫で長持ち。粉がつかない。手荒れがしにくい。色が手に着きにくい。洗って使える。袖口マジック付。速乾性
用途建設土木。配管作業。その他重作業 材質人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)054 もっとがんじょう君 マジック付
エコ商品
品質にバラつきがない。人工皮革で丈夫で長持ち。粉がつかない。手荒れがしにくい。色が手に着きにくい。洗って使える。袖口マジック付。速乾性
用途建設土木。配管作業。その他重作業 材質人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)055 もっとがんじょう君 背縫い
エコ商品
品質にバラつきがない。人工皮革で丈夫で長持ち。粉がつかない。手荒れがしにくい。色が手に着きにくい。洗って使える。袖口マジック付。速乾性
用途建設土木。配管作業。その他重作業 材質人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)スパークス指切
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。 中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7 タイプ指なし 材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン 材質(掌側)人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ 動画あり
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。 成分油性顔料インキ
1本(330mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOB型シリカゲル
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・皮革製品に保革・抗菌効果を与えるクリームです。・定期的に使用してメンテナンスすることで皮革製品の寿命を延ばし、より長い期間チェアをご利用いただくことが可能になります。・抗菌効果も併せ持っています。・AKRacingチェアに使用されている合成皮革、天然皮革に保革効果を与え、皮革製品の寿命を延ばします
使用方法クリームを布に少量取り、うすく塗り伸ばしてください。乾いたら、柔らかな布で磨いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ルックレザーローション
エコ商品
皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。
用途添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。 材質本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙 外形寸法(mm)40×70×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
579 税込637
6日以内出荷

おたふく手袋PU合皮手袋
エコ商品
フィット感に優れたPU合成皮革グローブです。
用途整備士、土木建築、配送業などに。 材質掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステル ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、 オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。 摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。 ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。
用途皮革製品専用クリーナー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め 引張強度(N/10mm)- 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(14巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど) 成分動物性油脂、鉱物油 使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
239 税込263
当日出荷

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)