327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状トライウイング 強度区分A2-50相当
1セット(14本)ほか
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(53本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.65 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0465
1セット(26本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本) 材質ステンレス鋼 適合レールSD-1000-OS
1セット
738 税込812
3日以内出荷

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1セット
8,950 税込9,845
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949AD-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 材質ステンレス 頭部形状皿頭
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタル皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)60
1セット(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。
ピッチ(mm)0.70 長さL(mm)7.00 幅B(mm)T15 径D(Φmm)5.50 寸法d(Φmm)M4 角度α(°)86
1セット(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-23 セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20) 頭部形状皿頭
1個
8,420 税込9,262
当日出荷

1セット(2個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(8本)
579 税込637
5日以内出荷

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(8本)
459 税込505
5日以内出荷

適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(24本)
579 税込637
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール 仕様皿小ねじ M4×20
1セット(10本)
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)
459 税込505
5日以内出荷

適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22 仕様皿小ねじ M4×15
1セット(30本)
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)丁番セット R
勝手R(右) 適合クリエラ、クリエラガラスドア セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10 仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(30本)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)