244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様皿小ねじ用 材質高速度鋼(SKH51)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う 材質普通鋼 全長(mm)39 有効長(mm)15
1本
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 寸法L2(mm)28 適合チップC32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6) 切刃形状1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に 刃数3 先端角(°)90
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライス
エコ商品
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラフィックス フラッシュタイプ専用ドリルビット、ラフィックス 20 フラッシュタイプ用に最適
用途ラフィックスの加工 板厚(mm)19 下穴径(Φmm)20 左右区別右回転
1個
36,980 税込40,678
27日以内出荷

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)295 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
19,980 税込21,978
23日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)595 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)115 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
12,980 税込14,278
23日以内出荷

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。 高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。 特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。
仕様18V対応 表面処理ユニクロメッキ
1パック(330本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。 材質ハイス鋼
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 仕様皿穴側N極
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール アズワン品番65-3884-16
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

粂田ギムネ製作所穴あけ・皿取兼用ギリ
ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。
用途アルミ/鉄兼用 材質ハイス材 外径(Φmm)【外ドリル】9
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途軽作業・DIYに最適。 トラスコ品番682-4136 セット内容43点 材質スチール 寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35 高さ(mm)【ケース】170 奥行(mm)【ケース】200 差込角(mm)9.5 間口(mm)【ケース】405 ケース色レッド 危険物の類別非危険物
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。 中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)180
1個
7,060 税込7,766
8日以内出荷

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径36mm×厚み8mm(M6皿穴付)●材質:鉄材+N-35●表面処理:Niメッキ●皿ボルト付(M6×15)●皿穴側N極●主な使用用途:工具部品用等 アズワン品番65-6675-59
1個(5個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数4枚刃 リード角右ネジレ12° 案内径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)