軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
寸法(mm)D155×W155×H30
色茶
内径(Φmm)120
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
サビに強いステンレス製です。軟銅線10番・アルミ線4mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約205
質量(g)約170
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。軟銅線12番・アルミ線3mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約180
質量(g)約110
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。銅線10番・アルミ線4mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約165
質量(g)約160
1個
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約200
質量(g)約170
刃長(mm)約12
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
盆栽・庭木・農園に最適。
摩耗に強いチタンコーティング。
手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215
切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで
質量(g)約190
刃先(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード