フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1450/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402
冷却能力(W)2700/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354
冷却能力(W)950/1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352
冷却能力(W)1550/1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)
適合品番3304..../3305....
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)
適合品番3328..../3329....
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
各種認証CE/UL/CSA
仕様240 V AC/6 A125 V AC/8 A24 V AC/6 A24 V DC/6 A
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
SKバスシステム経由で、e-コンフォートコントローラーを装備している複数の盤用クーラー間でマスタースレーブシステムを組むことができます。TS8などの複数台が連結された大型エンクロージャーにおいて、理想的な冷却を実現
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10
直径(Φmm)12
板厚(mm)2
適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。
付属品ビニールホース、ビニールホース固定具
トラスコ品番161-0062
材質本体:アルミ
接続口径NPT-1/4
全長(mm)170
タイプ屋内用
使用圧力(MPa)0.27~0.69
空気消費量(L/min)328~700
使用空気圧力(MPa)0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)1
適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径NPT-1/4
供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
盤用クーラーの不要な冷気出口をふさぐために使用
直径(Φmm)100
材質発泡ポリウレタン
適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385....
仕様装置1台辺りの最多キャップ数:2
1パック(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-0875
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)50
1台
¥819
税込¥901
当日出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1パック(3個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3302.300
1パック(3個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗
剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
材質アルミニウム
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗
剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100
材質アルミニウム
適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1パック(3個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。
制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。
ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策
構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層
放射率(熱放射層)0.85<
危険物の類別非危険物
盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10
直径(Φmm)10
板厚(mm)1.5
適合品番3302.1../3303..../3361....
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。
総質量(kg)0.144
正味質量(kg)0.14
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
フロン等の冷媒を使用しない。
駆動部がなくメンテナンスフリー。
コンパクトで取付簡単。
設置周囲温度max80℃。
盤内で熱交換された空気は自動排気。
温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
関連キーワード
1
2
3
次へ