704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(m)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付カナグS カメダデンキ 動画あり
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)3 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業パネル用レール
RoHS
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



日東工業線止めバー
RoHS
用途配線の整理、集中化に 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摂津金属工業DINレール取付プレート
RoHS
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 材質鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日東工業検針窓 BP12-G
RoHS
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

盤内の放熱にご利用下さい。
材質AES 寸法A(mm)120 寸法F(mm)105 寸法D(mm)97 寸法E(mm)97 寸法B(mm)120 寸法C(mm)14 寸法G(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(TK)
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時 材質ABS樹脂/塩化ビニール 径(Φmm)約Φ66
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。
用途フック。 材質エラストマー樹脂 適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。 材質(本体)鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)3
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプスタンダードタイプ 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明
RoHS
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。 材質(本体)鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)3
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機盤用LED照明
RoHS
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637 幅(mm)22 全長(mm)297 高さ(mm)34 タイプ器具一体型 種類盤用 径(Φmm)ライト部:260 奥行(mm)34 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~240 定格寿命(時間)20000 管長(mm)295 照度(Lx)中心:100 取付け方法金具 外径(mm)295 明るさ(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型
RoHS
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格 取付方式盤外側面取付型 冷却方式空冷 使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷