コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途角切目地
適合長尺シート用
材質SUS304
仕上HL
1本(2000mm)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途角切目地
適合長尺シート用
材質A6063S-T5
仕上B2シルバー
1本(2000mm)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮
高さ(mm)22.3
目地棒用の足金物
仕様水上金属(株)目地棒専用
材質鉄
仕上生地
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
材質真鍮
用途カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています
長さ(mm)1820
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本
材質アルミ形材
寸法(幅Wmm×長さLm)4×2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え
適合長尺シート・コンクリート石・木製用
材質A6063S-T5
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
アズワン品番67-7248-72
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途ほぼ同じ厚みの床材同士に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145
幅(mm)15
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2000
幅(mm)30
厚さ(mm)3.0
仕上#400
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
仕様ガンスプレー付
種別スプレー
容量(L)0.5
液性酸性
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 。塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 。トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 。銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 。オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 。粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 。石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 。直接原液に手をふれても安全。 。トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1箱(18.9L)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ジェルがカビに密着し、シリコンコーキングやゴムパッキン等のガンコなカビを除去!
色付きジェルで塗った場所が一目でわかる!ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。
気になるカビにピンポイントで塗りやすいとんがりノズル。
たっぷり使える160gの徳用タイプ。
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.8×5×20.5
不適合ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰、ガラス(鏡)など
1個(160g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途目地、細部等に最適
幅(mm)16
高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS
寸法98×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!。シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!。ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など
成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水
内容量(g)140g
寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2
液性アルカリ性
使用量1mあたり約10g
1個(140g)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。
本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。
浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-67
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード