狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)60
材質ビニール
幅(mm)27
質量(g)120
奥行(mm)2
寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番851-0772
寸法(mm)565×82×210
質量(kg)1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.09
オランダ生まれでヨーロッパでシェアNo.1です。プラスティックですので丈夫で衛生的です。
滑りにくいように特殊加工をしています。ミシン目にて一枚一枚剥がしやすく出来ています。
緑色ですので異物混入対策に最適です。ラップのように取り出すことができます。
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)508.5
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)61(円筒)
綿にポリエチレン加工
材質綿
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。
色調白
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
セット内容口金小(約Φ18×H31)6個口金キャッパー小 1個絞り袋No.10 1枚
材質真鍮
寸法(mm)(絞り袋)短辺150×長辺250
TKG品番9-1046-0801
TKG品番(2017)6-0922-0701
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。
最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。
吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。
目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
色灰色
適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
吸水率(%)(24時間)6.5
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質ポリエチレン
色ウンディーネブルー
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-5
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
材質シリコン
全長(mm)450
口径(mm)185
TKG品番9-1044-1101
TKG品番(2017)6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途コーナーや細部の塗装に
形状平
材質(柄部)木
主な用途塗装用、ニス用
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状斜
サイズ(号)5
材質(毛)山羊毛
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、目地用
毛色ハダ色
RoHS指令(10物質対応)対応
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状斜
サイズ(号)5
材質(毛)ナイロン
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状斜
サイズ(号)5
材質(毛)豚毛
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用
形状平
型式平
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(毛)豚毛
主な用途外装用
毛色白
玉厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。
安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。
朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。
色白
仕様速乾、砂入りセメント
成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25
硬化時間(時間)夏:4、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状平
サイズ(号)5
材質(毛)山羊毛
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
色白
硬化時間(時間)(20℃)4
トラスコ品番309-5533
材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)500
可使時間(分)15
危険物の類別非危険物
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状平
サイズ(号)5
材質(毛)ナイロン
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状平
サイズ(号)5
材質(毛)豚毛
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積100角タイル20~25枚分の目地
適応下地モルタル、コンクリート面
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。
色調灰
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ