28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途隙間のカビ・黒カビに。 仕様ドアレール・目地用 付属品スペア2個 材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)、本体カバー・プレート:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)120×20×70H 質量(g)53 タイプクリーナー
1個
549 税込604
当日出荷

塗るだけで白くなる! 目地の汚れ、見逃していませんか! ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。 角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。 インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。 キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに 付属品ミニクリーナー 成分油性顔料インキ ペン先2~5mm幅 危険物の類別非危険物
1本(8g)
779 税込857
当日出荷

ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。 サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼きついて取れない台所まわりのコゲつきや黒ずみ、サビなどの汚れを消しゴム感覚で落とすことができるクリーナー。ハード層とソフト層の2層構造で、頑固な汚れから軽い汚れまで、用途に応じて使用できます。台所まわりの汚れのほかにも、バス・トイレの目地や配管といった水まわり、園芸用品や工具、自転車の金属表面など、幅広く使用できます。
使用場所キッチン、浴室、トイレ トラスコ品番479-3951
1個(70g)
499 税込549
当日出荷

タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に! ホワイト 付属品替え芯 成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤 危険物の類別非危険物
1本(30g)
1,198 税込1,318
当日出荷

タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄 使用場所浴室、トイレ、玄関 液性酸性 成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
1本(140g)
999 税込1,099
当日出荷

フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄 使用場所浴室 液性酸性 成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
799 税込879
当日出荷

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途目地の汚れ隠し 材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン) トラスコ品番730-8311 容量(mL)7 質量(g)36 危険物の類別非危険物
1セット(100個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム) 容量(mL)750 寸法(cm)11.5×5.5×27.5 液性アルカリ性
1個
899 税込989
5日以内出荷

17660112100 復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-66
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

鱗状痕落とし+ダイヤモンドパッドのダブルパワーで落とす。 専用クリーナーとダイヤモンドパッドのパワフルセット。
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤 セット内容鱗状痕落としクリーナー(140g)、ダイヤモンドジェルパッド パッド寸法(mm)50×20×25
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.000033L 危険物の性状水溶性
1個(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。 液性酸性 成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤 トラスコ品番413-9682 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

すすぎが要らないので,洗浄作業の効率が大幅アップ。バイオの力で床の目地などの隙間に蓄積された汚れもキレイに!
用途※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床,大理石などの石材の床にはご使用できません。 成分界面活性剤 容量(L)2 使用希釈倍率60~70倍 TKG品番9-1359-0501 TKG品番(2017)6-1217-0701 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カビ胞子99.9% 以上除去 泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
1個(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル 赤/黒 トラスコ品番836-9845 セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.33 容量(L)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250 縦(mm)500 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 適合用途玄関・タイル掃除
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。 さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1 質量(g)381 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。
用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。 トラスコ品番200-1506 材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水 質量(kg)2 容量(kg)2
1箱(4本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。 成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤 施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り 付属品ふきとり用イレイザー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.009L 危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
949 税込1,044
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

独自の洗浄成分に油分分解酵素と微生物を配合したすすぎ不要の床用クリーナーです。タイルの表面や目地、今まで掃除しにくかった厨房機の足周りに蓄積された油汚れを強力に分解・除去します。
用途すすぎ不要床用洗剤 希釈倍率64倍 標準使用量1000m2 EBM品番4471210
1個(4L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

独自の洗浄成分に油分分解酵素と微生物を配合した、すすぎ不要の床用クリーナーです。タイルの表面や目地に蓄積された油汚れを強力に分解、除去します。今まで掃除しにくかった厨房機器の足周りに蓄積した油汚れも除去できます。
形状液体 容量(L)4 TKG品番9-1359-1201 TKG品番(2017)6-1217-1401 商品タイプ業務用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
449 税込494
当日出荷

スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所 適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷