27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
239 税込263
当日出荷

センターポンチ SK(新潟精機) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130 軸長L(mm)25
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160 タイプ強力型超硬付 軸長L(mm)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160 タイプ強力型 軸長L(mm)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 付属品ブリスターパック
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアオートポンチ
RoHS
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。 全長(mm)138 質量(g)26 直径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220 トラスコ品番446-9526 質量(g)251 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)高強度ヨセポンチ
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途角を整える、ミシンがけの時生地を送る、糸をほどく・・・など細かい作業に使います。
1本
689 税込758
当日出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135 最大打力(N)294 グリップ最大径(Φmm)18 ポンチ軸径(Φmm)4.5 パームプロテクター径(Φmm)- 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
全長(mm)130 タイプ標準 軸長L(mm)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130 タイプ超硬チップ付 軸長L(mm)25
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210 タイプ長軸 軸長L(mm)100
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。 仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPGA160 オートセンターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ
RoHS
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29 質量(g)145 先端径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。 使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。 材質国産堅木 厚さ(mm)約30 寸法(mm)約90×90 質量(g)約173 アズワン品番64-9643-70
1枚
849 税込934
翌々日出荷

ギガ・セレクションオートセンターポンチ
ハンマ不要でポンチ作業ができます。片手で確実な目打ち作業ができます。
材質合金鋼
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)